6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(2)
14.4(3)
18(1)
コンパクトとパワーのいいとこ取り! 10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせ「軽いのに強い!」 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 20段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
用途モルタル・レンガ・コンクリートブロックの穴あけに 蓄電池容量(Ah)2 充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時) 蓄電池電圧(V)18 回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350/高速:0~1400 最大締付トルク(N・m)低速:50/高速:35 チャック能力(mm)2.0~13 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工36 締付能力(小ねじ)M6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75 穴あけ能力(mm) アルミ13 穴あけ能力(mm) モルタル13 質量(kg)1.4 蓄電池形名BSL1820M 付属品蓄電池BSL1820M×2、充電器UC18YKSL、No.2プラスビット、電池カバー、ケース 機械寸法(mm)全長188×高さ221×全幅81
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

軽快さ抜群。クラス最短全長で取り回しやすい。
用途電気工事・設備工事に最適 蓄電池電圧(V)10.8 蓄電池容量(Ah)4 充電時間(分)約60 無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~440、高速:0~1700 打撃数(min-1[回/分])低速:0~6600、高速:0~25500 ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径6、木ねじ(下穴あり):呼び径5.8×長さ45 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)162×219×74(BSL_1240M装着時) ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0 穴あけ能力(mm) アルミ12 穴あけ能力(mm) モルタル8 穴あけ能力(mm)木材29 穴あけ能力(mm)鋼材10
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽快な取り回し、10.8Vスライド電池:軽量・コンパクトなのに高容量(BSL1240Mのみ) 電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる(BSL1240Mのみ) 充電時間が速い
質量(kg)1.2(BSL1215装着時) モーター直流モーター 先端形状キーレスチャック 最大把握径10mm ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径 6、木ねじ(下穴あり) 呼び径5.8×長さ45 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)181×217×65(BSL1215装着時) その他の機能20段クラッチ、モード切替(ドライバ/ドリル/振動)で様々な部材の穴あけに対応、キーレスチャック、LEDライト付 使用電池(使用可能蓄電池)スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ 蓄電池形名BSL1215 充電器形名UC12SL 穴あけ能力(mm) アルミ12 充電時間(分)約22 蓄電池容量(Ah)1.5 穴あけ能力(mm) モルタル8 振動3軸合成値(m/s2)(回転+打撃)15.0、(回転)2.5 穴あけ能力(mm)木材29 穴あけ能力(mm)鋼材10
1台
特価
8,498 税込9,348
当日出荷

大径サイズの穴あけも楽々こなすハイパワー
バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)30 無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~400、高速:0~1800 チャック能力(mm)1.5~13 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:75(765)/高速:19(194) 穴あけ能力(mm) 鉄工13(板厚1.6) 穴あけ能力(mm) 木工65(板厚18) 穴あけ能力(mm) アルミ13(板厚1.6) 穴あけ能力(mm) コンクリート14 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ8×100 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 バッテリーリチウムイオン(BSL1460) 充電器形名UC18YDL(冷却機能付) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)204×257×78(BSL1460/BSL1860装着時) 付属品サイドハンドル 容量キーレスチャック:最大把握径13mm 質量(kg)2.1(BSL1460装着時) クラッチ数(段)22 適合バッテリーBSL1460
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

大径ブラシレスモーター採用とギア比の最適化。 全長184mmのコンパクトボディ。 二層成形の大径クラッチダイヤル採用。クラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見えます。また、握りやすい大径クラッチダイヤルで操作性も向上しました。 回転数フィードバック制御機能付。低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行えます。追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮します。(低速域で連続作業すると、モーターの駆動制御を行っている電子部品が高温になるため、温度保護回路が作動し、自動停止する場合があります)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ(下穴あり)呼び径8×長さ75 穴あけ能力(mm) コンクリート13 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)184×253×78(BSL1460装着時) バッテリーリチウムイオン 穴あけ能力(mm) アルミ13 クラッチ数(段)22
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大径サイズの穴あけも楽々こなすハイパワー
付属品急速充電器(冷却機能付)・ケース・予備電池・電池カバー・サイドハンドル トラスコ品番818-5538 質量(kg)2.1(BSL1460装着時) 容量キーレスチャック:最大把握径13mm ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ8×100 穴あけ能力(mm) コンクリート14 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)204×257×78(BSL1460/BSL1860装着時) バッテリーリチウムイオン(BSL1460) バッテリー容量(Ah)6 保証期間(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし 充電器形名UC18YDL(冷却機能付) 穴あけ能力(mm) アルミ13(板厚1.6) 充電時間(分)30 クラッチ数(段)22 適合バッテリーBSL1460
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷