充電式振動ドライバドリル :「ネジ締め」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(2)
18(3)
コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。
小型化とパワーを両立、さらに高耐久。
さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。
より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。
防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
付属品プラスビット2-65、フック
質量(kg)1.8(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×79×261
ねじ締め能力(mm) 小ねじ6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90
バッテリーリチウムイオン
穴あけ能力(mm) コンクリートブロック13
バッテリー容量(Ah)6.0
作業量(目安)穴あけ/【超硬ドリルΦ8mm】レンガ(深さ30mm)/約930コ(高速)、【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)
振動3軸合成値(m/s2)8.0(震動ドリル)<2.5(ドリル)
18Vリチウムシリーズ。作業スピード約20%向上!(マキタ従来機比)。1充電あたりの作業量(目安)約15%向上!(マキタ従来機比)。バッテリ残容量表示付(3段階)
バッテリー電圧(V)18
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])84[860]
回転数(min-1[r.p.m])高速:0~2000、低速:0~400
ねじ締め能力(mm) 木ねじ10×90
穴あけ能力(mm)木工:38、座堀り:76
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) コンクリート16
チャック能力(mm)1.5~13
充電時間(分)22
打撃数(min-1[回/分])高速:0~30000、低速:0~6000
バッテリーリチウムイオン
全長(mm)225
仕様LEDライト付、ワンスリーブチャック(ロック機能付き)、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用
締付け力21段階
質量(kg)2.3(バッテリ含む)
震動ドリルモードでコンクリートやタイル等の石工穴あけができる!
締付力18段階、作業に合わせてモード切替リング。
LEDライト付。無段変速スイッチ・ブレーキ付・正逆転切替レバー。
手締め機能付・2スピード切替え。
バッテリー電圧(V)10.8
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])22[224]
回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1500、(低速)0~400
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工21
穴あけ能力(mm) コンクリートブロック8
チャック能力(mm)0.8~10
打撃数(min-1[回/分])(高速)0~22500、(低速)0~6000
バッテリーリチウムイオン
振動3軸合成値(m/s2)9.5(震動ドリル)<2.5(ドリル)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)201×53×183
「強力パワー」+「APT」搭載。
締付トルク約30パーセントアップ。幅広いトルク設定。
水や粉じんが、入りにくい。浸水した水を外部へ排出。
大幅に短く、コンパクト。バッテリ残量表示付(3段階)。
ガッチリ握れる、疲れにくい!「大トルク対応」最適グリップ形状。
「高速・低速 」2段変速。「高輝度」LEDライト2灯。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)6.0
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])84[860]
回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~400
ねじ締め能力(mm) 小ねじ6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工38、(座掘り)76
穴あけ能力(mm) コンクリートブロック16
チャック能力(mm)1.5~13
充電時間(分)55
打撃数(min-1[回/分])(高速)0~30000、(低速)0~6000
タイプバッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RC)・ケース付
バッテリーリチウムイオン
付属品プラスビット2-65・サイドグリップ・ストッパポール・フック
振動3軸合成値(m/s2)9.5(震動ドリル)<2.5(ドリル)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×79×259
作業量(目安)(1充電あたり)【超硬ドリルΦ8mmレンガ(深さ30mm)】約260コ、【木工キリΦ21mmラワン(厚さ25mm)】約600コ
質量(kg)2.3(バッテリ含む)
1台
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
電源(V)10.8
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])32[326]
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×6.3
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工28
穴あけ能力(mm) コンクリートブロック8
チャック能力(mm)0.8~10
バッテリー電圧(V)10.8
『締付/穴あけ(充電工具)』には他にこんなカテゴリがあります
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。