充電式振動ドライバドリル :「M1 小ネジ」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(1)
コンクリート・木材・金属の穴あけ、ねじの締め付けに。ブラシレス分割コアモーターにより、小型&ハイパワーで作業快適。暗所での作業に、作業箇所を照らす高輝度LEDライト付きです。振動ドリルモード(回転+打撃)、ドリルモード(回転のみ)、ねじ締めモード(回転+クラッチ)の切替えができます。
用途コンクリート・金属・木材の穴あけ、ねじの締付に 付属品ベルトフック 種別PJ91265 質量(kg)1.6(本体のみ) 能力穴あけ:[鉄工]Φ13mm・[木工]Φ38mm、ネジ締め:[木ねじ]Φ10×90mm(下穴Φ8mm)、[小ねじ]M6、コンクリート:13mm 打撃数(min-1[回/分])高速モード:0~33000、低速モード:0~9000 無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速モード:0~2200、低速モード:0~600 モーターブラシレスDCモータ バッテリーJP-L91850A 最大締付トルク(N・m)高速 22/低速 80 バッテリー電圧(V)18 防塵防水性能IP56相当 チャック把握範囲(Φmm)1.5~13 ライト種類白色LED クラッチ数(段)21 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)262×76×178
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング