充電式振動ドライバドリル :「m32 1.5」の検索結果
関連キーワード
セット内容:EA813PC-1A 充電式振動ドライバードリル、7本組コンクリート用振動ドリル、両頭(+)ビット#2×65mm、両頭(+)ビット#2×110mm、両頭ビット(+)#2・(-)6.0mm。付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース。
仕様セット
質量(kg)1.8
回転数(min-1[r.p.m])低速:20~530、高速:70~1800
最大トルク(N・m)剛性体締付トルク:50、低速:32、高速:12
チャック能力(mm)1.5~13
バッテリー18V(リチウムイオン3.0Ah)
充電時間約55分
能力(mm)モルタル:~Φ13、サイディング:Φ80、金工ホールソー:Φ33、金工:Φ13、木工:~Φ38、木ねじ:~8、テクス:~6
防塵防水性能IP56
サイズ(mm)192×68×238(H)
打撃数(bpm[回/分])低速:400~9500、高速:1260~32300
1セット
¥93,900
税込¥103,290
翌日出荷
『締付/穴あけ(充電工具)』には他にこんなカテゴリがあります
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。