充電式振動ドライバドリル :「モーター 回路」の検索結果
関連キーワード
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
12(1)
18(1)
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
POWERSTATE ブラシレス モーター採用により、幅広いアプリケーションに対応
新設計モーター採用で前世代比+30%のパワーを実現
最大トルク158Nm
新放熱設計電子回路を搭載し、高負荷状態での連続作業が可能に
クラス最小のヘッド長(175mm)で、狭い場所での作業性を大幅に向上
暗い場所での視認性を高める LED ライト搭載
新設計メカニカルクラッチ採用
Auto-Stop 制御モード搭載
仕様燃料ゲージ、LEDライト
付属品ケース
長さ(mm)175
質量(kg)1.5(本体のみ)、1.9(2.0Ahバッテリー装着時)
穴あけ能力(mm) コンクリート15.88
チャック金属チャック
振動数0-7800/0-33000bpm
1個
¥36,980
税込¥40,678
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
POWERSTATE ブラシレス モーター採用により、幅広いアプリケーションに対応
新設計モーター採用で前世代比+30%のパワーを実現
最大トルク45Nm
新放熱設計電子回路を搭載し、高負荷状態での連続作業が可能に
ヘッド長(153mm)を前世代比で15mm短縮し、狭い場所での作業性を大幅に向上
クラス最小で18Vに迫るパフォーマンスを実現
暗い場所での視認性を高める LED ライト搭載
新設計メカニカルクラッチ採用
仕様燃料ゲージ、LEDライト
付属品ケース
長さ(mm)153
質量(kg)0.9(本体のみ)、1.1(2.0Ahバッテリー装着時)
電圧(V)12
最大トルク(N・m)45(3.0Ah/4.0Ah/6.0Ahバッテリー装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~450/0~1550
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工35
穴あけ能力(mm) コンクリート13
チャック寸法(mm)最大13
チャック金属チャック
振動数0-6750/0-22500bpm
速度設定2モード
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
『締付/穴あけ(充電工具)』には他にこんなカテゴリがあります
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。