充電式防じんマルノコ :「M&M 電動工具」の検索結果
AC機同等のパワー。
ハイパワーブラシレスモータ搭載。「電子部品の高性能化」「回路設計技術向上」により高効率・高回転を実現。
高い集じん効率を実現。チップソー前面を常に覆う事で粉じんの飛散を低減。集じん率約80%(自己集じん時)。
平行度微調整
LED2灯
バッテリ残容量表示
バッテリー容量(Ah)6.0
回転数(min-1[r.p.m])5000
ノコ刃外径(Φmm)125
最大切込深さ(mm)(90°時)47
最大切込深さ(mm)(45°時)30
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×183×247
ノコ刃内径(Φmm)20
バッテリーリチウムイオン
充電式工具での連動集じんを実現。連動コンセント不要、ホースのみのシンプル接続。
無線連動集じんを実現、ワイヤレスユニット(別売)。
AC機同等のパワー。高い集じん効率を実現。
平行定規がピタッと止まる。精度が高まる最適バランス。
平行度微調整。LEDライト2灯。バッテリ残容量表示。
付属品六角棒スパナ、平行定規
回転数(min-1[r.p.m])5000
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×183×247
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)125
最大切込深さ(mm)(45°時)30
最大切込深さ(mm)(90°時)47
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)6.0
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。