絞り込み
シャンク形状
シャンク形状
SDSプラス(3)
シャンク形状
SDSマックス(6)
シャンク形状
六角軸(13)
電源(V)
  • 100
  • 18(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 870(1)
  • 1200(1)
  • 1300(1)
  • 1400(2)
  • 1450(1)
  • 1700(1)
  • 1900(1)
  • 1950(1)
  • 2000(1)
  • 2650(2)
  • 2700(1)
  • 2750(1)
  • 2850(1)
  • 2900(3)
  • 3000(3)
  • 3100(1)
  • 3180(1)
  • 3200(3)
  • 3500(1)
消費電力(W)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(3)
  • 500~600未満(3)
  • 600~700未満(2)
  • 1000~1100未満(5)
  • 1100~1200未満(4)
  • 1200~1300未満(2)
  • 1300~1400未満(3)
  • 1400~1500未満(3)
  • 1500~2000未満(1)
電流(A)
  • 3.2(1)
  • 4(1)
  • 4.5(1)
  • 5.2(1)
  • 5.3(1)
  • 5.4(1)
  • 5.8(2)
  • 6.7(1)
  • 11(3)
  • 11.8(1)
  • 12(1)
  • 13(3)
  • 14(1)
  • 15(5)
コード長さ(m)
  • 2.4(1)
  • 2.5(2)
  • 4(2)
  • 5(19)
  • 5.5(1)
  • 10(1)
2.4・2.5・4・5・5.5・10
保証期間
  • 1年間(1)
1年間
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(4)
  • ヒルティ(HILTI)(2)
  • マキタ(12)
  • 三笠産業[工具](2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
  • 多賀電気(1)
  • 日東工器(1)
  • 東京オートマック(2)
  • 長谷川鉄工所(1)
BOSCH(ボッシュ)・HiKOKI(ハイコーキ)・ヒルティ(HILTI)・マキタ・三笠産業[工具]・京セラインダストリアルツールズ・多賀電気・日東工器・東京オートマック・長谷川鉄工所
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
はつり工具とは、主にコンクリートや石材の粉砕、タイルの床やパイプの除去作業に使用する電動工具です。電動ハンマやコンクリートハンマと呼ばれ、片手で握り込めるグリップと、押し付けの際にもう一方の手を添える補助ハンドルの付いた形状のものが一般的。グリップ部はソフトな材質を採用し、扱いやすさや振動対策、さらに軽量化が謀られています。使用する材質により、塗装・接着材・防水シート・サビを剥がす用途に特化した超振動式電動剥離機や、木材の加工に用いる電動木彫機などがあり、適切な機種選びが必要です。
30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「シャンク形状」から絞り込む
SDSプラス
SDSプラス(3)
SDSマックス
SDSマックス(6)
六角軸
六角軸(13)
  • 電動ハンマ マキタ

    電動ハンマ

    マキタ(11件のレビュー)
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    当日出荷
    ハツリ、土彫り、地固め作業に!
    付属品ブルポイント17-280、プラスチックケース仕様二重絶縁、グリスパックトラスコ品番422-7697全長(mm)390質量(kg)4.5打撃エネルギーJoule(ジュール)7.2(EPTA基準)/8.3(旧基準値)カーボンブラシ呼び番号304振動3軸合成値(m/s2)15.5
  • ハンマ HiKOKI(ハイコーキ)

    ハンマ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥40,980~税込¥45,078~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    モーター部、打撃機構部の見直しにより、耐久性を向上。 徹底した軽量設計により、製品重量 4.5kgを実現。 全長389mmのコンパクトボディにより、取り回しが良く長時間の作業や横向き作業の負担を軽減。(サイドハンドルを除く) トップクラスのハツリ性能を実現。 シリンダケースカバーの採用により、様々な作業状態において安定した製品保持が可能に。 トランザトリユニット方式防振構造とヒンジ構造により、防振性能向上とハンドルのがたつきを抑制。 六角シャンクタイプ。
    質量(kg)4.5(サイドハンドル除く)電圧(V)100消費電力(W)1050コード長さ(m)5(2心キャブタイヤケーブル)打撃エネルギーJoule(ジュール)10寸法(全長×全高×全幅W)(mm)389×214×103(コード部を除く)使用電源単相交流 50/60Hz共用全負荷打撃数(min-1)3000シャンク形状六角シャンク(対辺17mm)振動3軸合成値(m/s2)9.2
  • 電動式多針タガネ パワーファイター 長谷川鉄工所

    電動式多針タガネ パワーファイター

    長谷川鉄工所(2件のレビュー)
    ¥82,980税込¥91,278
    1台
    当日出荷
    100Vの電圧で使う電動式タガネ。 小型軽量で旧型(PF-25)よりもさらにPOWER UP。 凹凸や狭い作業箇所に効果大。 出張作業に便利。
    用途船舶の錆や貝殻落とし、古い塗料剥し。 建設機材のケレン作業。 溶接後のスラグ、スパッタ落とし。溶接後のショットピーニング。 塗装前の表面処理。鋳物の砂落とし。 左官、石材、水道、電気工事等の軽作業。付属品針(Φ3×180mm×10本)本体取付済、カギスパナ×1本、六角棒スパナ×1本、取扱説明書質量(kg)3.9本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×90×100針径×長さL(Φmm×mm)3×180定格時間(分)30振動3軸合成値(m/s2)2.5以下(準拠基準:JIS B7762-1・JIS B7762-14)
  • 電動ハンマ マキタ

    電動ハンマ

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    当日出荷
    強力パワーで軽快破砕!
    付属品ブルポイント17-280、六角棒レンチ4、プラスチックケース仕様二重絶縁グリスパック全長(mm)410質量(kg)5.3打撃エネルギーJoule(ジュール)7.2(EPTA基準)/7.6(旧基準値)カーボンブラシ呼び番号CB-105振動3軸合成値(m/s2)15
  • 電動ハンマ マキタ

    電動ハンマ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    当日出荷
    軽い取り回しで軽快破砕!。電子制御ダイヤル変速&サインランプ付!
    付属品ブルポイント280(SDSマックスシャンク)、ビット用グリス、プラスチックケース仕様二重絶縁、電子制御、無段変速、グリスパック、防振構造幅(mm)116全長(mm)466質量(kg)5.3高さ(mm)230電流(A)13電源(V)単相100消費電力(W)1100打撃数(min-1[回/分])1100~2650コード長さ(m)5打撃エネルギーJoule(ジュール)8.1(EPTA基準)/2.0~11.6(旧基準値)カーボンブラシ呼び番号350シャンク形状SDSマックスシャンク振動3軸合成値(m/s2)8.0
  • コンクリートハンマ ACH462 京セラインダストリアルツールズ

    コンクリートハンマ ACH462

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    樹脂製ツールスリーブで操作性向上 持ちやすいソフトグリップ採用 六角対辺17mmシャンク キャリングケース付
    質量(kg)5.3電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)456×106×235打撃数(min-1[回/分])3000コード長さ(m)5打撃エネルギーJoule(ジュール)8.8保証期間1年シャンク形状17mm六角シャンク打撃数(min-1)3000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)456×106×235
  • 電動ケレン マキタ

    電動ケレン

    マキタ
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    防振グリップ採用。スプリングで振動を吸収。 クッションフロアなどの剥離を、立って作業できる。 ワンタッチスライドチャック。ビットは差し込むだけ。 12段階角度調整。チェンジリングを前に押せば変更可能。
    カーボンブラシ呼び番号351
  • チーゼルワイス(大型剥離、削り、錆取機) 東京オートマック

    チーゼルワイス(大型剥離、削り、錆取機)

    東京オートマック
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    当日出荷
    1~1.5mmの微小振動のため、下地を傷めません。粉じんも出ません。 軽量設計(2.2kg)で垂直面・天井面の加工が容易です。 ビルなどの塗膜や床材部はがし。 固着アスベストはく離。 さび取りに適しています。
    トラスコ品番114-0426寸法(mm)100×350×140質量(kg)2.2振動数(min-1)12000
  • 電動ハンマ マキタ

    電動ハンマ

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    3日以内出荷
    破砕力アップで高効率ハツリ作業
    付属品ブルポイント(30×410mm)・プラスチックケース質量(kg)18電流(A)15電圧(V)単相100消費電力(W)1430/1850寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)781×131×266打撃数(min-1[回/分])1300コード長さ(m)5打撃エネルギーJoule(ジュール)40.9/54.7(EPTA基準/旧基準値)シャンク形状六角軸振動3軸合成値(m/s2)6.5
  • 電動ハンマ マキタ

    電動ハンマ

    マキタ
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    5日以内出荷
    電子制御ダイヤル変速&サインランプ付!
    付属品ブルポイント30-410仕様二重絶縁、電子制御、無段変速、グリスパック、防振構造全長(mm)715質量(kg)17電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430打撃数(min-1[回/分])730~1450コード長さ(m)5打撃エネルギーJoule(ジュール)21(EPTA基準)/33.8(旧基準値)カーボンブラシ呼び番号175シャンク形状30mm六角シャンク振動3軸合成値(m/s2)8.5
  • 電動ハンマ マキタ

    電動ハンマ

    マキタ
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    3日以内出荷
    コード長さ(m)5
  • 電動ケレン マキタ

    電動ケレン

    マキタ
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1台
    3日以内出荷
  • 電動ジェットタガネ(電動式高速多針タガネ) 日東工器

    電動ジェットタガネ(電動式高速多針タガネ)

    日東工器(3件のレビュー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    3日以内出荷
    狭くて奥まった箇所での作業に適したスリムな先端部デザイン。 作業姿勢に応じて自由に位置設定できるフリーポジションハンドル。
    付属品ニードルΦ3×180mm:30本(内本体装着:15本) 六角棒スパナ6mm:1本トラスコ品番116-6093種別電動式高速多針タガネ全長(mm)520質量(kg)4.5高さ(mm)225.2電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)3.2定格消費電力(W)300針の標準の長さ(mm)180針径と本数(本)Φ2:32Φ3:15定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2.5無負荷打撃数(min-1)3000
  • 電動ハンマ マキタ

    電動ハンマ

    マキタ
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    4日以内出荷
    常に低振動&ハイパワー! ソフトノーロード(無負荷時も低振動)。ビット先端の暴れが少なくしっかり狙える!無負荷時は回転数を抑え、低振動。部材に当たった時、回転数アップ。 低振動機構(ハツリ時も低振動)。 エアでおもりをピストンと逆方向に押し出し、振動を相殺。 ハンドル下部を支点に、バネで振動吸収。 軽さとパワーを両立! 電子制御ダイヤル変速&サインランプ付!
    用途ハツリ、土堀り、地固め作業に付属品プラスチックケース、スーパーブルポイント400(SDSマックスシャンクス)・ビット用グリス全長(mm)528質量(kg)7.4タイプグリスパック構造防振接続集じん機に接続可能打撃エネルギーJoule(ジュール)11.2(EPTA基準)/17.2(旧基準値)カーボンブラシ呼び番号175振動3軸合成値(m/s2)7.5変速段数無段
  • 電動ハンマ マキタ

    電動ハンマ

    マキタ
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    4日以内出荷
    圧倒的な破砕力!。電子制御ダイヤル変速&サインランプ付!
    付属品スーパーブルポイント400(SDSマックスシャンク)、ビット用グリス仕様二重絶縁、電子制御、無段変速、グリスパック、防振構造全長(mm)576質量(kg)10.2打撃エネルギーJoule(ジュール)18.6(EPTA基準)/6.1~25.5(旧基準値)カーボンブラシ呼び番号175振動3軸合成値(m/s2)8
  • 破つりハンマー(六角軸シャンク) BOSCH(ボッシュ)

    破つりハンマー(六角軸シャンク)

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    4日以内出荷
    先端工具の交換がカンタンな六角軸シャンクの破つりハンマースタンダードモデルです。 高い耐久性:粉じんから保護し、過酷な作業に耐えられる設計です。 6.8Jの強力な打撃力。 押し付ける力が少なく、振動を抑制し、打撃力をアップします。
    用途コンクリートの破つり作業。トラスコ品番768-1275セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント280mm1本材質ポリアミド樹脂質量(kg)5.5電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1025寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×240×100打撃数(min-1[回/分])2750コード長さ(m)4カーボンブラシ呼び番号1619P10158シャンク形状17mm六角シャンク打撃力(J)11(従来測定方法)、6.8(EPTAプロシージャー01/2013)振動3軸合成値(m/s2)破つり 15
  • 破つりハンマー(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ)

    破つりハンマー(SDS-maxシャンク)

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    翌々日出荷
    バイブレーションコントロールを備えたSDS-max破つりハンマーです。 頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。 新防振設計(バイブレーションコントロール)で作業疲労を低減します。 8.3Jの強力な打撃力です。 バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 ダイヤル式電子無段変速で打撃数を任意にコントロールできます。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもモーターの回転数を維持、作業効率がアップします。 サービスサインランプは、カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。 ロックオン機能付きメインスイッチ。
    用途コンクリートの破つり作業。トラスコ品番378-5025セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント400mm1本質量(kg)5.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)495×240×102打撃力(J)2~13
  • 電動ハンマ マキタ

    電動ハンマ

    マキタ
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    3日以内出荷
    このクラス最軽量18kg!
    付属品ブルポイント30-410、六角棒スパナ6質量(kg)18打撃エネルギーJoule(ジュール)21.2(EPTA基準)/33.7(旧基準値)カーボンブラシ呼び番号167振動3軸合成値(m/s2)17.5
  • ハンマ HiKOKI(ハイコーキ)

    ハンマ

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    翌々日出荷
    打撃エネルギー 39.5Jにより強力な破砕力を発揮。 寿命をのばす空打防止機構付。 六角軸30mm対応
    用途コンクリートの破砕、はつり付属品油さし、六角棒スパナ(M8)、スパナ(口幅23mm)、ケース、ブルポイント(410mm)質量(kg)15.0電流(A)13.0電源(V)単相100消費電力(W)1240コード長さ(m)3心・5打撃エネルギーJoule(ジュール)39.5全負荷打撃数(min-1)1400カーボンブラシ番号(下二桁)4430分のはつり量(kg)200本体寸法(全長×高さ)(mm)642×220シャンク形状30mm六角シャンク
  • ソノスプリッター 多賀電気

    ソノスプリッター

    多賀電気
    ¥619,800税込¥681,780
    1台
    5日以内出荷
    従来の剥離工法では、騒音、粉じん、薬剤など、周辺環境に及ぼす影響や作業者に負担を与えていました。これからの時代、周辺環境や作業環境の改善がはかられるなか、それらの問題をクリアした時代のニーズにマッチした超音波剥離マシーン、それがソノスプリッターSS-270です。外壁塗装の弾性タイル、(アクリル)スマチック、リシンや内装のPタイル、防水材などの剥離作業が低粉じん、低騒音でおこなえ、小型・軽量でどこにでも簡単に持ち運べ、簡単に剥離作業ができる、これからの時代にあった本格的な機です。常に安定した性能を発揮できる発振回路を採用しています。過酷な作業に対応できる充分な出力を持ち、しかも小型軽量な発振器とハンドピースで、安易な作業が可能です。オーバーパワーセーブ回路をな内蔵しているので、過大な負荷によってもオーバーヒートを完全に予防し、さらに振動が中断されることなく安定した作業ができます。ケーブルが断線しても、断線検知回路が作動し、万が一の感電事故を未然に防止します。広範な用途に対応できるようオプションで各種ツールが用意されております。ツール先端は特殊高硬度材を使用し、さらに刃先は作業性を充分考慮した形状になっています。
    用途ショッピングモール外壁塗膜剥離、橋梁塗膜剥離、ホテル外壁塗膜剥離、弾性塗膜はがし、Pタイルはがし仕様最大超音波出力(W):500セット内容発振器、ケーブル、ハンドピース、ツール(W-30)質量(kg)ケーブル:1.5、発振器:8.5質量(g)ハンドピース:770消費電力(W)600定格電圧(V)AC100ケーブル長(m)10外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)発振器:153×183×345(※突起部は除く)発振周波数21kHz±1.5kHz振動子ランジュパン型PZT振動子発振方式スウィープロック型PLL自動追尾方式
  • フロアスクレーパー(手押式) 三笠産業[工具]

    フロアスクレーパー(手押式)

    三笠産業[工具]
    ¥339,800税込¥373,780
    1台
    3日以内出荷
    ブレードの先端が目視できるので、壁際の操作が容易です。 三笠独自の防振ハンドルを採用し、手腕振動を軽減しました。 モーターの保護機能として、ブレーカーを標準装備しています。 刃先角度がハンドルで簡単に調節可能です。 左右の車輪は剥がし幅(270mm)に収まります。 大型で操作性の良いON/OFFスイッチを採用しました。
    仕様走行方式:手動式質量(kg)63出力(W)550寸法A(mm)710、(ハンドル含む)950寸法B(mm)270、(ハンドル含む)560寸法C(mm)700、(ハンドル含む)800付属コード3C-2-5m回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2830/3420電流(A)(50/60Hz)8.2/7.8剥き幅(mm)153/270
  • 電動コンクリートブレーカーTE1000-AVR/100Vコンボ ヒルティ(HILTI)

    電動コンクリートブレーカーTE1000-AVR/100Vコンボ

    ヒルティ(HILTI)
    ¥529,800税込¥582,780
    1セット
    8日以内出荷
    高いインパクトエネルギーで、パワフルなハツリ性能。 左右対称な為、困難な解体用途においても、作業しやすく、横向き作業も可能。 メンテナンス不要のブラシレスSRモーターと、トリプルチャンバー潤滑システムで、サービス点検の間隔と製品寿命の延長を実現。 別売のDRS-Bダストリムーバルシステムにより最大95%のダストを除去。
    質量(kg)12.5電源(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)710×141×305チャックTE-S無負荷打撃数(min-1)1950一回あたり打撃力(J)26
  • 電動コンクリートブレーカーTE500-AVR/100Vコンボ ヒルティ(HILTI)

    電動コンクリートブレーカーTE500-AVR/100Vコンボ

    ヒルティ(HILTI)
    ¥289,800税込¥318,780
    1セット
    8日以内出荷
    より扱いやすく高い生産性を実現する振動軽減システム(AVR)。 連続作業に便利なスイッチロック機能付き。
    用途コンクリートと石材のハツリ作業・プラスターとタイルの除去・壁および床のパイプのハツリ作業と貫通工事に。質量(kg)5.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)471×108×243チャックTE-Y(SDSマックス)定格入力(W)1100一回あたり打撃力(J)7.5
  • 電動ハンマ マキタ

    電動ハンマ

    マキタ
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    3日以内出荷
    手元に伝わる振動を極限まで抑制。先進の防振技術。 防振ハウジング。ハンドル部と振動部が別体の構造でハンドル部へ伝わる振動を大幅に低減します。 カウンタウェイト。ピストンに合わせて逆向きに動くカウンタウェイトが本機の振動を低減します。 ソフトノーロード。無負荷時のモータ回転数を抑え低振動。ビット先端の暴れが少ないからしっかり狙える。 ストライカの大幅な速度アップによりハツリ能率約120%向上(メーカー従来機比較) キャブタイヤコードフック。ハウジングに持ち手を設置。通電表示ランプ。
    付属品十字ブルポイント29-400、六角棒レンチ5全長(mm)843質量(kg)31電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430打撃数(min-1[回/分])870コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)843×210×608打撃エネルギーJoule(ジュール)57.7(EPTA基準)/62(旧基準値)カーボンブラシ呼び番号218シャンク形状29mm六角シャンク振動3軸合成値(m/s2)6.5
  • 破つりハンマー(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ)

    破つりハンマー(SDS-maxシャンク)

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    翌々日出荷
    バイブレーションコントロールを備えたSDS-max破つりハンマーです。 頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。 新防振設計(バイブレーションコントロール)で作業疲労を低減します。 20Jの強力な打撃力です。 バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 ダイヤル式電子無段変速で打撃数を任意にコントロールできます。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもモーターの回転数を維持、作業効率がアップします。 サービスサインランプは、カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。
    用途コンクリートの破つり作業。トラスコ品番491-6999セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント400mm1本質量(kg)11.4電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1350寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×236×150打撃数(min-1[回/分])900~1700コード長さ(m)4カーボンブラシ呼び番号1617000750シャンク形状SDS-maxシャンク
  • ハンマ HiKOKI(ハイコーキ)

    ハンマ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    翌々日出荷
    堅牢アルミボディに、二重絶縁構造を採用!コンクリートの破砕・ハツリ作業などに強力な破砕力を発揮!寿命をのばす空打防止機構付!
    付属品ブルポイント(410mm)打撃エネルギーJoule(ジュール)4230分のはつり量(kg)224アズワン品番64-7056-13
  • 破つりハンマー(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ)

    破つりハンマー(SDS-maxシャンク)

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    3日以内出荷
    SDS-max破つりハンマーのスタンダードモデルです。 ワンタッチで先端工具の装着が可能です。 軽量設計とコンパクトなハウジングにより、届きにくい場所でも作業可能です。 頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。 7.5Jの打撃力を発揮するパワフルなモーターにより、高い破つり力を実現。 バリオロック機構:フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 ロックオン機能付きメインスイッチ。 低振動設計で作業疲労を低減します。
    用途コンクリートの破つり作業。トラスコ品番433-2857セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント280mm1本材質ポリアミド樹脂質量(kg)5.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×260×85カーボンブラシ呼び番号1619P10158
  • 超振動機・回転機ハンドメイドデラックス 東京オートマック

    超振動機・回転機ハンドメイドデラックス

    東京オートマック(1件のレビュー)
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    用途細径(14~20mm)の振動式ハンドピースによる、複雑形状の精密彫刻等。 回転用ハンドピースで、各種精密加工。仕様無段変速制御付回転数(min-1[r.p.m])0~14000振動数(min-1)0~28000振幅(mm)1使用時間連続運転可能
  • ケレンハンマ HiKOKI(ハイコーキ)

    ケレンハンマ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    欠品中
    ケレン作業に最適な軽量コンパクトボディ。 無段変速機構付で作業に合わせた打撃数を設定可能
    付属品ブルポイント(250mm)、コールドチゼル(150mm)、カッタ(150mm)、ケーストラスコ品番792-0181質量(kg)3.2電流(A)5.3電源(V)単相100消費電力(W)500コード長さ(m)2心・5打撃エネルギーJoule(ジュール)4全負荷打撃数(min-1)0~3200カーボンブラシ番号(下二桁)4330分のはつり量(kg)27シャンク形状SDSプラスシャンク打撃力(J)4.0
  • 軽便バイブレーター 三笠産業[工具]

    軽便バイブレーター

    三笠産業[工具]
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    3日以内出荷
    スイッチカバー、スイッチロックカバーの耐久性が向上しました。 握りやすいハンドルグリップとなっております。 コードとコードアーマが分離するのでメンテナンス性が向上しました。
    質量(kg)5.9(モーター含む)、モーター:3電流(A)4.5電圧(V)100シャフト径(Φmm)8寸法A(mm)2170コード長さ(m)5.5寸法B(mm)2430寸法C(mm)2径D(Φmm)23モーター(W)280ホース径(Φmm)20振幅(mm)1.2振動数(Hz[v.p.m.])200~258[12000~15500]
はつり工具