絞り込み
電源(V)
- 100(1)
電流(A)
- 4.5(1)
コード長さ(m)
- 5.5
- 2.4(1)
- 2.5(3)
- 4(2)
- 5(19)
- 10(1)
ブランド
- 三笠産業[工具](1)
はつり工具とは、主にコンクリートや石材の粉砕、タイルの床やパイプの除去作業に使用する電動工具です。電動ハンマやコンクリートハンマと呼ばれ、片手で握り込めるグリップと、押し付けの際にもう一方の手を添える補助ハンドルの付いた形状のものが一般的。グリップ部はソフトな材質を採用し、扱いやすさや振動対策、さらに軽量化が謀られています。使用する材質により、塗装・接着材・防水シート・サビを剥がす用途に特化した超振動式電動剥離機や、木材の加工に用いる電動木彫機などがあり、適切な機種選びが必要です。
商品豆知識
![軽便バイブレーター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
軽便バイブレーター
三笠産業[工具]¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷スイッチカバー、スイッチロックカバーの耐久性が向上しました。 握りやすいハンドルグリップとなっております。 コードとコードアーマが分離するのでメンテナンス性が向上しました。質量(kg)5.9(モーター含む)、モーター:3電流(A)4.5電圧(V)100シャフト径(Φmm)8寸法A(mm)2170コード長さ(m)5.5寸法B(mm)2430寸法C(mm)2径D(Φmm)23モーター(W)280ホース径(Φmm)20振幅(mm)1.2振動数(Hz[v.p.m.])200~258[12000~15500]




![軽便バイブレーター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)