絞り込み
シャンク形状

六角軸(2)
電源(V)
- 100(2)
最大打撃数(min-1[回/分])
- 1400
- 1200(1)
- 1300(1)
- 1450(1)
- 1700(1)
- 1890(1)
- 1900(1)
- 1950(1)
- 2000(1)
- 2650(2)
- 2700(1)
- 2750(1)
- 2850(1)
- 2870(1)
- 2900(3)
- 3000(3)
- 3050(1)
- 3100(1)
- 3180(1)
- 3200(3)
- 最大打撃数(min-1[回/分])をもっと見る
消費電力(W)
- 1200~1300未満(2)
電流(A)
- 13(2)
コード長さ(m)
- 5(2)
5
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
HiKOKI(ハイコーキ)
はつり工具とは、主にコンクリートや石材の粉砕、タイルの床やパイプの除去作業に使用する電動工具です。電動ハンマやコンクリートハンマと呼ばれ、片手で握り込めるグリップと、押し付けの際にもう一方の手を添える補助ハンドルの付いた形状のものが一般的。グリップ部はソフトな材質を採用し、扱いやすさや振動対策、さらに軽量化が謀られています。使用する材質により、塗装・接着材・防水シート・サビを剥がす用途に特化した超振動式電動剥離機や、木材の加工に用いる電動木彫機などがあり、適切な機種選びが必要です。
商品豆知識
「シャンク形状」から絞り込む

六角軸(2)

ハンマ
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥139,800税込¥153,7801台翌々日出荷打撃エネルギー 39.5Jにより強力な破砕力を発揮。 寿命をのばす空打防止機構付。 六角軸30mm対応用途コンクリートの破砕、はつり付属品油さし、六角棒スパナ(M8)、スパナ(口幅23mm)、ケース、ブルポイント(410mm)質量(kg)15.0電流(A)13.0電源(V)単相100消費電力(W)1240コード長さ(m)3心・5打撃エネルギーJoule(ジュール)39.5全負荷打撃数(min-1)1400カーボンブラシ番号(下二桁)4430分のはつり量(kg)200本体寸法(全長×高さ)(mm)642×220シャンク形状30mm六角シャンク
ハンマ
HiKOKI(ハイコーキ)¥179,800税込¥197,7801台翌々日出荷堅牢アルミボディに、二重絶縁構造を採用!コンクリートの破砕・ハツリ作業などに強力な破砕力を発揮!寿命をのばす空打防止機構付!付属品ブルポイント(410mm)打撃エネルギーJoule(ジュール)4230分のはつり量(kg)224アズワン品番64-7056-13