絞り込み
シャンク形状

六角軸(1)
電源(V)
- 100(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
- 1450
- 1200(1)
- 1300(1)
- 1400(2)
- 1700(1)
- 1890(1)
- 1900(1)
- 1950(1)
- 2000(1)
- 2650(2)
- 2700(1)
- 2750(1)
- 2850(1)
- 2870(1)
- 2900(3)
- 3000(3)
- 3050(1)
- 3100(1)
- 3180(1)
- 3200(3)
- 最大打撃数(min-1[回/分])をもっと見る
消費電力(W)
- 1400~1500未満(1)
電流(A)
- 15(1)
コード長さ(m)
- 5(1)
5
ブランド
- マキタ(1)
マキタ
はつり工具とは、主にコンクリートや石材の粉砕、タイルの床やパイプの除去作業に使用する電動工具です。電動ハンマやコンクリートハンマと呼ばれ、片手で握り込めるグリップと、押し付けの際にもう一方の手を添える補助ハンドルの付いた形状のものが一般的。グリップ部はソフトな材質を採用し、扱いやすさや振動対策、さらに軽量化が謀られています。使用する材質により、塗装・接着材・防水シート・サビを剥がす用途に特化した超振動式電動剥離機や、木材の加工に用いる電動木彫機などがあり、適切な機種選びが必要です。
商品豆知識
「シャンク形状」から絞り込む

六角軸(1)

電動ハンマ
マキタ¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷電子制御ダイヤル変速&サインランプ付!付属品ブルポイント30-410仕様二重絶縁、電子制御、無段変速、グリスパック、防振構造全長(mm)715質量(kg)17電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430打撃数(min-1[回/分])730~1450コード長さ(m)5打撃エネルギーJoule(ジュール)21(EPTA基準)/33.8(旧基準値)カーボンブラシ呼び番号175シャンク形状30mm六角シャンク振動3軸合成値(m/s2)8.5