絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
シャンク形状
シャンク形状
SDSマックス(1)
電源(V)
  • 100(1)
消費電力(W)
  • 1100~1200未満(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 2850(1)
電流(A)
  • 11.8
  • 3.2(1)
  • 4(1)
  • 4.5(1)
  • 5.2(1)
  • 5.4(1)
  • 5.8(2)
  • 6.7(1)
  • 11(3)
  • 12(1)
  • 13(4)
  • 13.5(1)
  • 14(1)
  • 15(5)
コード長さ(m)
  • 5(1)
5
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
はつり工具とは、主にコンクリートや石材の粉砕、タイルの床やパイプの除去作業に使用する電動工具です。電動ハンマやコンクリートハンマと呼ばれ、片手で握り込めるグリップと、押し付けの際にもう一方の手を添える補助ハンドルの付いた形状のものが一般的。グリップ部はソフトな材質を採用し、扱いやすさや振動対策、さらに軽量化が謀られています。使用する材質により、塗装・接着材・防水シート・サビを剥がす用途に特化した超振動式電動剥離機や、木材の加工に用いる電動木彫機などがあり、適切な機種選びが必要です。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンク形状から絞り込む
SDSマックス
SDSマックス(1)
破つりハンマー(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ)破つりハンマー(SDS-maxシャンク)BOSCH(ボッシュ)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
SDS-max破つりハンマーのスタンダードモデルです。 ワンタッチで先端工具の装着が可能です。 軽量設計とコンパクトなハウジングにより、届きにくい場所でも作業可能です。 頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。 7.5Jの打撃力を発揮するパワフルなモーターにより、高い破つり力を実現。 バリオロック機構:フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 ロックオン機能付きメインスイッチ。 低振動設計で作業疲労を低減します。
用途コンクリートの破つり作業。トラスコ品番433-2857セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント280mm1本材質ポリアミド樹脂質量(kg)5.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×260×85カーボンブラシ呼び番号1619P10158
はつり工具