絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(旧:日立工機)
  • マキタ(13)
  • BOSCH(ボッシュ)(5)
  • ヒルティ(HILTI)(4)
  • エスコ(3)
  • 三笠産業[工具](2)
  • 東京オートマック(2)
  • 日東工器(1)
  • 東空販売(1)
  • 長谷川鉄工所(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
  • 多賀電気(1)
シャンク形状
シャンク形状
SDSマックス(1)
シャンク形状
六角軸(4)
電源(V)
  • 100(6)
  • その他(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 1400(3)
  • 2850(1)
  • 2870(1)
  • 3000(2)
消費電力(W)
  • 1000~1100未満(3)
  • 1100~1200未満(1)
  • 1200~1300未満(3)
電流(A)
  • 13(3)
  • 13.5(1)
13・13.5
コード長さ(m)
  • 2.5(1)
  • 5(6)
2.5・5
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンク形状から絞り込む
SDSマックス
SDSマックス(1)
六角軸
六角軸(4)
ハンマ HiKOKI(旧:日立工機)ハンマHiKOKI(旧:日立工機)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
さらなる耐久性向上へ モーター部、打撃機構部の見直しにより、さらなる耐久性・信頼性の向上を実現しました。 徹底した部品の軽量化により製品質量4.5kg(サイドハンドル除く)を実現し、取り回しが良く、長時間の作業や横向き作業での負担を軽減します。 打撃諸元の最適化により打撃反力を低減しつつ、クラストップのハツリ性能を維持しました。
電圧(V)100コード長さ(m)5(2心キャブタイヤケーブル)消費電力(W)1050シャンク形状六角シャンク(対辺17mm)全負荷打撃数(min-1)3000質量(kg)4.5(サイドハンドル除く)打撃エネルギーJoule(ジュール)10寸法(全長×全高×全幅W)(mm)389×214×103(コード部を除く)使用電源単相交流 50/60Hz共用振動3軸合成値(m/s2)9.2
ハンマ(六角シャンクタイプ) HiKOKI(旧:日立工機)ハンマ(六角シャンクタイプ)HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
作業効率向上、軽くて狙いやすい:クラス最軽量、ハイパワーで思い通りの作業:クラストップのハツリ性能 操作性向上、保持しやすい:樹脂製シリンダケースカバー装着、疲れにくい:防振ハンドル搭載 打撃数が調整できる:プッシュボタン式定速度・変速制御、しっかり狙える:ソフトスタート ACブラシレスモーター搭載でメンテナンスフリー:製品寿命の大幅向上/カーボンブラシ交換不要
付属品ブルポイント(六角シャンク、全長280mm)・サイドハンドル・プラスチックケース質量(kg)4.6(サイドハンドルを含む)モーターブラシレスモーター打撃エネルギーJoule(ジュール)10寸法(全長×全高×全幅W)(mm)389×211×95(コード部を除く)使用電源(V)単相交流 50/60Hz共用 電圧100その他の機能連続空打ち防止装置(H41SEのみ)、ワンプッシュ式ビット装着(H41MEのみ)、先端工具取付角度調整機構(H41MEのみ)振動3軸合成値(m/s2)9.7
ハンマ HiKOKI(旧:日立工機)ハンマHiKOKI(旧:日立工機)
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
クラス最大のハツリ能力! 筒形ストライカ方式打撃機構の最適化による力強い打撃力と効率の良い打撃数で、ハツリ能力約19%アップを実現しました。 大形かつ重量のある筒形ストライカ方式の打撃機構によりビットがコンクリートに食い込みやすく、ハツリ作業時のフィーリングが良好です。 エアクッションを十分に確保し打撃動作を改善したことにより、打撃時に生じるピストン反力を低減し、発生する振動を大幅に低減しました。 フロントカバの取り付け部にフロントダンパ(緩衝材)を採用することにより、先端工具から伝わる振動を低減しました。 ハンドル上端部に防振用ウェイトとコイルスプリングを搭載し、下端部にヒンジ構造を採用した日立独自の防振ハンドルにより、長時間の作業でも作業者の負担を軽減しました。 強度(高剛性)に優れたアルミダイカストボディと、モーター部を収めたプラスチック製の筒との二重構造によりハウジングの剛性が向上し、モーター部の耐久性が大幅にアップ。 大形スイッチを引いた状態でプッシュボタンを押すと、スイッチが引かれたままで固定され連続運転が可能です。 また、プッシュボタンを大形スイッチから離すことで、連続運転時に意図せずオンロック状態が解除されることを防ぎます。 大形スイッチの採用により、スイッチのON/OFF動作が容易となり、断続運転時の操作性が向上しました。 硬質樹脂と軟質樹脂の二層成形で、握ったときのソフト感が増し、操作性が向上しました。 手に伝わる振動を抑え、作業者への負担を低減する天然ゴムのサイドハンドルを採用しています。
シャンク形状六角シャンク全負荷打撃数(min-1)1400電源(V)単相100電流(A)13消費電力(W)1240コード長さ(m)2心・5モーター単相直巻整流子モーター質量(kg)(コード除く)18、(サイドハンドル・コード除く)17.2振動3軸合成値(m/s2)15.5打撃エネルギーJoule(ジュール)45電源周波数(Hz)単相交流50/60共用寸法(全長×全高×全幅W)(mm)731×251×124トラスコ品番858-0278
ハンマ HiKOKI(旧:日立工機)ハンマHiKOKI(旧:日立工機)
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
軽くて使いやすい 徹底した軽量化+樹脂製シリンダケースカバー装着
付属品ブルポイント(SDS maxシャンク、全長280mm)、サイドハンドル、プラスチックケース電源単相交流 50/60Hz共用モーター単相直巻整流子モーター打撃エネルギーJoule(ジュール)10J寸法(全長×全高×全幅W)(mm)427×214×103(コード部を除く)アズワン品番64-7056-10振動3軸合成値(m/s2)9
ハンマ HiKOKI(旧:日立工機)ハンマHiKOKI(旧:日立工機)
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
ブラシレスモーター採用カーボンブラシの交換が不要延長コードなど電圧降下時でも性能が低下しにくいエンジン発電機で使用可能コイルスプリング式動吸振器&防振ハンドルで低振動アルミダイキャストと樹脂の2層成形ハウジング採用で強度がアップ打撃数4段階切替ワンプッシュ式でビット装着は挿しこむだけ先端工具取付角度は30度ずつの調節が可能SDSmaxシャンク対応
付属品ブルポイント(全長280mm)サイドハンドル・ケース質量(kg)6.9(コード除く)電流(A)13.5電圧(V)単相100消費電力(W)1150コード長さ(m)2心・5モーターブラシレスモーター打撃エネルギーJoule(ジュール)13.5寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:480×237×108全負荷打撃数(min-1)1430~2850振動3軸合成値(m/s2)8
ハンマ HiKOKI(旧:日立工機)ハンマHiKOKI(旧:日立工機)
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
堅牢アルミボディに、二重絶縁構造を採用!コンクリートの破砕・ハツリ作業などに強力な破砕力を発揮!寿命をのばす空打防止機構付!
付属品ブルポイント(410mm)打撃エネルギーJoule(ジュール)4230分のはつり量(kg)224アズワン品番64-7056-13
ハンマ HiKOKI(旧:日立工機)ハンマHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
コンクリートの破砕・ハツリ作業などに強力な破砕力を発揮。寿命をのばす空打防止機構付。
シャンク形状30mm六角シャンク全負荷打撃数(min-1)1400電源(V)単相100電流(A)13.0消費電力(W)1240コード長さ(m)3心・530分のはつり量(kg)200カーボンブラシ番号(下二桁)44質量(kg)15.0打撃エネルギーJoule(ジュール)39.5付属品油さし、六角棒スパナ(M8)、スパナ(口幅23mm)、ケース、ブルポイント(410mm)本体寸法(全長×高さ)(mm)642×220
はつり工具