絞り込み
シャンク形状

SDSプラス(1)

六角軸(3)
電源(V)
- 100(4)
最大打撃数(min-1[回/分])
- 1400(2)
- 2870(2)
- 3000(1)
- 3200(1)
消費電力(W)
- 500~600未満(1)
- 1000~1100未満(3)
- 1200~1300未満(2)
電流(A)
- 5.3(1)
- 13(2)
コード長さ(m)
- 2.5(2)
- 5(4)
2.5・5
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)
- マキタ(13)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- ヒルティ(HILTI)(4)
- 東京オートマック(2)
- 日東工器(1)
- 東空販売(1)
- 長谷川鉄工所(1)
特価
「シャンク形状」から絞り込む

SDSプラス(1)

六角軸(3)

ハンマ
HiKOKI(ハイコーキ)¥40,980~税込¥45,078~1台当日出荷から3日以内出荷モーター部、打撃機構部の見直しにより、耐久性を向上。 徹底した軽量設計により、製品重量 4.5kgを実現。 全長389mmのコンパクトボディにより、取り回しが良く長時間の作業や横向き作業の負担を軽減。(サイドハンドルを除く) トップクラスのハツリ性能を実現。 シリンダケースカバーの採用により、様々な作業状態において安定した製品保持が可能に。 トランザトリユニット方式防振構造とヒンジ構造により、防振性能向上とハンドルのがたつきを抑制。 六角シャンクタイプ。質量(kg)4.5(サイドハンドル除く)電圧(V)100消費電力(W)1050コード長さ(m)5(2心キャブタイヤケーブル)打撃エネルギーJoule(ジュール)10寸法(全長×全高×全幅W)(mm)389×214×103(コード部を除く)使用電源単相交流 50/60Hz共用全負荷打撃数(min-1)3000シャンク形状六角シャンク(対辺17mm)振動3軸合成値(m/s2)9.2
ハンマ(SDSmaxシャンクタイプ)
HiKOKI(ハイコーキ)¥66,980税込¥73,6781台翌々日出荷作業効率向上、軽くて狙いやすい:クラス最軽量、ハイパワーで思い通りの作業:クラストップのハツリ性能 操作性向上、保持しやすい:樹脂製シリンダケースカバー装着、疲れにくい:防振ハンドル搭載 打撃数が調整できる:プッシュボタン式定速度・変速制御、しっかり狙える:ソフトスタート ACブラシレスモーター搭載でメンテナンスフリー:製品寿命の大幅向上/カーボンブラシ交換不要付属品ブルポイント(SDS maxシャンク、全長280mm)・サイドハンドル・プラスチックケース質量(kg)5.0(サイドハンドルを含む)消費電力(W)1050コード長さ(m)2心・2.5モーターブラシレスモーター打撃エネルギーJoule(ジュール)10寸法(全長×全高×全幅W)(mm)427×211×95(コード部を除く)使用電源(V)単相交流 50/60Hz共用 電圧100その他の機能連続空打ち防止装置(H41SEのみ)、ワンプッシュ式ビット装着(H41MEのみ)、先端工具取付角度調整機構(H41MEのみ)全負荷打撃数(min-1)1500~2870振動3軸合成値(m/s2)7.7
ハンマ(六角シャンクタイプ)
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥63,980税込¥70,3781台当日出荷作業効率向上、軽くて狙いやすい:クラス最軽量、ハイパワーで思い通りの作業:クラストップのハツリ性能 操作性向上、保持しやすい:樹脂製シリンダケースカバー装着、疲れにくい:防振ハンドル搭載 打撃数が調整できる:プッシュボタン式定速度・変速制御、しっかり狙える:ソフトスタート ACブラシレスモーター搭載でメンテナンスフリー:製品寿命の大幅向上/カーボンブラシ交換不要付属品ブルポイント(六角シャンク、全長280mm)・サイドハンドル・プラスチックケース質量(kg)4.6(サイドハンドルを含む)モーターブラシレスモーター打撃エネルギーJoule(ジュール)10寸法(全長×全高×全幅W)(mm)389×211×95(コード部を除く)使用電源(V)単相交流 50/60Hz共用 電圧100その他の機能連続空打ち防止装置(H41SEのみ)、ワンプッシュ式ビット装着(H41MEのみ)、先端工具取付角度調整機構(H41MEのみ)振動3軸合成値(m/s2)9.7
ハンマ
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥139,800税込¥153,7801台翌々日出荷打撃エネルギー 39.5Jにより強力な破砕力を発揮。 寿命をのばす空打防止機構付。 六角軸30mm対応用途コンクリートの破砕、はつり付属品油さし、六角棒スパナ(M8)、スパナ(口幅23mm)、ケース、ブルポイント(410mm)質量(kg)15.0電流(A)13.0電源(V)単相100消費電力(W)1240コード長さ(m)3心・5打撃エネルギーJoule(ジュール)39.5全負荷打撃数(min-1)1400カーボンブラシ番号(下二桁)4430分のはつり量(kg)200本体寸法(全長×高さ)(mm)642×220シャンク形状30mm六角シャンク
ハンマ
HiKOKI(ハイコーキ)¥179,800税込¥197,7801台翌々日出荷堅牢アルミボディに、二重絶縁構造を採用!コンクリートの破砕・ハツリ作業などに強力な破砕力を発揮!寿命をのばす空打防止機構付!付属品ブルポイント(410mm)打撃エネルギーJoule(ジュール)4230分のはつり量(kg)224アズワン品番64-7056-13
ケレンハンマ
HiKOKI(ハイコーキ)¥63,980税込¥70,3781台欠品中ケレン作業に最適な軽量コンパクトボディ。 無段変速機構付で作業に合わせた打撃数を設定可能付属品ブルポイント(250mm)、コールドチゼル(150mm)、カッタ(150mm)、ケーストラスコ品番792-0181質量(kg)3.2電流(A)5.3電源(V)単相100消費電力(W)500コード長さ(m)2心・5打撃エネルギーJoule(ジュール)4全負荷打撃数(min-1)0~3200カーボンブラシ番号(下二桁)4330分のはつり量(kg)27シャンク形状SDSプラスシャンク打撃力(J)4.0