1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「シャンク形状」から絞り込む
SDSマックス
SDSマックス(1)
打撃力8.5Jの余裕のパワーです。バイブレーションコントロール:振動低減機構で作業疲労を低減します。アダプティブ・スピードコントロール(ASC)機能:より良い制御と正確な位置決めを行うために、本体は低速で始動し、その後設定速度まで加速、先端工具が加工面から離れると、回転速度が低下します。電子無段変速、ソフトスタート。バリオロック機構:30度ずつ12段階にセットすることができます。2つのパワーモード(70%、100%)。LEDライト。推奨バッテリー:ProCORE18V8.0、ProCORE18V12。
用途コンクリートの穴あけ、破つり セット内容本体、キャリングケース(XL-BOXX) 質量(kg)5.3 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)481×276×105 打撃数(min-1[回/分])3050 シャンク形状SDS-maxシャンク 打撃力(J)8.5 RoHS指令(10物質対応)対応 振動3軸合成値(m/s2)13.8
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷