はつり工具 :「電動ハンマ」の検索結果
はつり工具とは、主にコンクリートや石材の粉砕、タイルの床やパイプの除去作業に使用する電動工具です。電動ハンマやコンクリートハンマと呼ばれ、片手で握り込めるグリップと、押し付けの際にもう一方の手を添える補助ハンドルの付いた形状のものが一般的。グリップ部はソフトな材質を採用し、扱いやすさや振動対策、さらに軽量化が謀られています。使用する材質により、塗装・接着材・防水シート・サビを剥がす用途に特化した超振動式電動剥離機や、木材の加工に用いる電動木彫機などがあり、適切な機種選びが必要です。
関連キーワード
商品豆知識
「シャンク形状」から絞り込む
ハツリ、土彫り、地固め作業に!
仕様二重絶縁、グリスパック
付属品ブルポイント17-280、プラスチックケース
トラスコ品番422-7697
全長(mm)390
質量(kg)4.5
打撃エネルギーJoule(ジュール)7.2(EPTA基準)/8.3(旧基準値)
カーボンブラシ呼び番号304
振動3軸合成値(m/s2)15.5
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
強力パワーで軽快破砕!
仕様二重絶縁グリスパック
付属品ブルポイント17-280、六角棒レンチ4、プラスチックケース
全長(mm)410
質量(kg)5.3
打撃エネルギーJoule(ジュール)7.2(EPTA基準)/7.6(旧基準値)
カーボンブラシ呼び番号CB-105
振動3軸合成値(m/s2)15
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
軽い取り回しで軽快破砕!。電子制御ダイヤル変速&サインランプ付!
打撃数(min-1[回/分])1100~2650
シャンク形状SDSマックスシャンク
電源(V)単相100
電流(A)13
消費電力(W)1100
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号350
振動3軸合成値(m/s2)8.0
打撃エネルギーJoule(ジュール)8.1(EPTA基準)/2.0~11.6(旧基準値)
全長(mm)466
幅(mm)116
高さ(mm)230
仕様二重絶縁、電子制御、無段変速、グリスパック、防振構造
付属品ブルポイント280(SDSマックスシャンク)、ビット用グリス、プラスチックケース
質量(kg)5.3
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
手元に伝わる振動を極限まで抑制。先進の防振技術。
防振ハウジング。ハンドル部と振動部が別体の構造でハンドル部へ伝わる振動を大幅に低減します。
カウンタウェイト。ピストンに合わせて逆向きに動くカウンタウェイトが本機の振動を低減します。
ソフトノーロード。無負荷時のモータ回転数を抑え低振動。ビット先端の暴れが少ないからしっかり狙える。
ストライカの大幅な速度アップによりハツリ能率約120%向上(メーカー従来機比較)
キャブタイヤコードフック。ハウジングに持ち手を設置。通電表示ランプ。
打撃数(min-1[回/分])870
シャンク形状29mm六角シャンク
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号218
振動3軸合成値(m/s2)6.5
打撃エネルギーJoule(ジュール)57.7(EPTA基準)/62(旧基準値)
全長(mm)843
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)843×210×608
付属品十字ブルポイント29-400、六角棒レンチ5
質量(kg)31
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
常に低振動&ハイパワー!
ソフトノーロード(無負荷時も低振動)。ビット先端の暴れが少なくしっかり狙える!無負荷時は回転数を抑え、低振動。部材に当たった時、回転数アップ。
低振動機構(ハツリ時も低振動)。
エアでおもりをピストンと逆方向に押し出し、振動を相殺。
ハンドル下部を支点に、バネで振動吸収。
軽さとパワーを両立!
電子制御ダイヤル変速&サインランプ付!
用途ハツリ、土堀り、地固め作業に
付属品プラスチックケース、スーパーブルポイント400(SDSマックスシャンクス)・ビット用グリス
全長(mm)528
質量(kg)7.4
タイプグリスパック
構造防振
接続集じん機に接続可能
打撃エネルギーJoule(ジュール)11.2(EPTA基準)/17.2(旧基準値)
カーボンブラシ呼び番号175
振動3軸合成値(m/s2)7.5
変速段数無段
1台
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
樹脂製ツールスリーブで操作性向上
持ちやすいソフトグリップ採用
六角対辺17mmシャンク
キャリングケース付
打撃数(min-1[回/分])3000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)456×106×235
保証期間1年
打撃数(min-1)3000
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
質量(kg)5.3
コード長さ(m)5
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)456×106×235
シャンク形状17mm六角シャンク
打撃エネルギーJoule(ジュール)8.8
さらなる耐久性向上へ
モーター部、打撃機構部の見直しにより、さらなる耐久性・信頼性の向上を実現しました。
徹底した部品の軽量化により製品質量4.5kg(サイドハンドル除く)を実現し、取り回しが良く、長時間の作業や横向き作業での負担を軽減します。
打撃諸元の最適化により打撃反力を低減しつつ、クラストップのハツリ性能を維持しました。
電圧(V)100
コード長さ(m)5(2心キャブタイヤケーブル)
消費電力(W)1050
シャンク形状六角シャンク(対辺17mm)
全負荷打撃数(min-1)3000
質量(kg)4.5(サイドハンドル除く)
打撃エネルギーJoule(ジュール)10
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)389×214×103(コード部を除く)
使用電源単相交流 50/60Hz共用
振動3軸合成値(m/s2)9.2
破砕力アップで高効率ハツリ作業
付属品ブルポイント(30×410mm)・プラスチックケース
質量(kg)18
電流(A)15
電圧(V)単相100
消費電力(W)1430/1850
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)781×131×266
打撃数(min-1[回/分])1300
コード長さ(m)5
打撃エネルギーJoule(ジュール)40.9/54.7(EPTA基準/旧基準値)
振動3軸合成値(m/s2)6.5
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
先端工具の交換がカンタンな六角軸シャンクの破つりハンマースタンダードモデルです。
高い耐久性:粉じんから保護し、過酷な作業に耐えられる設計です。
6.8Jの強力な打撃力。
押し付ける力が少なく、振動を抑制し、打撃力をアップします。
用途コンクリートの破つり作業。
シャンク形状17mm六角シャンク
打撃数(min-1[回/分])2750
電源(V)100(50-60Hz)
消費電力(W)1025
コード長さ(m)4
セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント280mm1本
材質ポリアミド樹脂
打撃力(J)11(従来測定方法)、6.8(EPTAプロシージャー01/2013)
振動3軸合成値(m/s2)破つり 15
質量(kg)5.5
トラスコ品番768-1275
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×240×100
カーボンブラシ呼び番号1619P10158
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。