絞り込み
電源(V)
  • 3.7
  • 100/200(1)
  • 240/250(1)
  • 1~30(1)
  • 2~30(1)
  • 3(1)
  • 3~30(1)
  • 5~30(3)
  • 7.2(1)
  • 10.8(2)
  • 12(6)
  • 18(4)
  • 36(1)
  • 100(143)
  • 100~240(2)
  • 200(11)
  • その他(6)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 13000(1)
消費電力(W)
  • 5~10未満(1)
コード長さ(m)
  • 0.5(1)
ブランド
  • EARTH MAN(1)
価格
価格で絞り込む
研削とは、表面を削る、磨くといった加工を行う電動工具本体です。円盤状の砥石(ディスク)を取り付けて回転させながら表面を削るものがディスクグラインダー。金属のバリ取り、塗料やさび落とし、木目出しなど研削するものに合わせてディスクを交換します。刃の付いたディスクでタイルやレンガなどを切断することも可能。面の研削作業を行うディスクグラインダーに対して、ペンのような形をしており細かい部分、パイプや凹面の内側などを研削するために使うのがルーターです。こちらもアタッチメントは多種あり、様々な素材を削る、磨く作業に対応しています。
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3.7V充電ホビールーター EARTH MAN

    3.7V充電ホビールーター

    EARTH MAN(2件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1台
    当日出荷
    家庭用コンセントからでもUSBからでも充電可能 コードレスで手軽に使える。 3段階スピードコントロール 工具不要の簡単ビット交換 握りやすいラバーグリップで作業ラクラク。
    用途一般彫刻・精密研磨・ガラス細工等にセット内容本体×1、ACアダプター×1、コード×1、ダイヤモンドビット×2、WA材金属用砥石×2電圧(V)3.7電力(W)7(50/60Hz)出力電圧(V)DC5チャック能力(mm)Φ2.35使用電池充電式リチウムイオン電池(交換不可)出力電流(mA)500モーター電圧(V)DC3.7充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)600定格使用時間(分)約15変速あり(3段階)
研削