絞り込み
電源(V)
- 240/250(3)
- 200(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 8900(1)
- 9000(1)
- 15000(1)
消費電力(W)
- 500~600未満(3)
コード長さ(m)
- 5(3)
電流(A)
- 2.4
- 1(4)
- 1.3(3)
- 3.8(3)
- 4(3)
- 4.2(3)
- 5(4)
- 5.7(3)
- 6.3(5)
- 7(6)
- 7.4(16)
- 7.5(9)
- 7.6(15)
- 8(10)
- 8.8(6)
- 9.5(4)
- 10(4)
- 11(6)
- 12(6)
- 15(10)
- 電流(A)をもっと見る
ブランド
- 高速電機(富士製砥)(3)
高速電機(富士製砥)
研削とは、表面を削る、磨くといった加工を行う電動工具本体です。円盤状の砥石(ディスク)を取り付けて回転させながら表面を削るものがディスクグラインダー。金属のバリ取り、塗料やさび落とし、木目出しなど研削するものに合わせてディスクを交換します。刃の付いたディスクでタイルやレンガなどを切断することも可能。面の研削作業を行うディスクグラインダーに対して、ペンのような形をしており細かい部分、パイプや凹面の内側などを研削するために使うのがルーターです。こちらもアタッチメントは多種あり、様々な素材を削る、磨く作業に対応しています。

高周波ストレートグラインダー
高速電機(富士製砥)¥75,980税込¥83,5781台4日以内出荷コレットチャック式質量(kg)2.1電流(A)2.4電源(V)(3相交流)240/250Hz 200消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])14400/15000コード長さ(m)5砥石径(Φmm)38砥石寸法(mm)厚さ25砥石寸法(Φmm)穴径6砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)コレット軸径Φ6砥石取付穴径(Φmm)コレット軸径6
高周波アングルグラインダー
高速電機(富士製砥)¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷軽量型。両方向。スピンドルロック質量(kg)2.2電流(A)2.4電源(V)(3相交流)240/250Hz 200消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])8700/9000コード長さ(m)5砥石径(Φmm)125砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16 (2.0)×9.5