絞り込み
電源(V)
- 200(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 6900(2)
- 7200(2)
- 12000(1)
消費電力(W)
- 700~800未満(1)
- 900~1000未満(2)
コード長さ(m)
- 3.5(1)
- 5(2)
電流(A)
- 3.8
- 1(4)
- 2.4(3)
- 4(3)
- 4.2(3)
- 5(4)
- 6(3)
- 6.2(3)
- 6.3(4)
- 7(6)
- 7.4(16)
- 7.5(5)
- 7.6(14)
- 7.8(3)
- 8(9)
- 9(3)
- 9.5(3)
- 11(6)
- 12(6)
- 15(10)
- 電流(A)をもっと見る
ブランド
- サンコー(サンコーミタチ)(1)
- 高速電機(富士製砥)(2)
サンコー(サンコーミタチ)・高速電機(富士製砥)
研削とは、表面を削る、磨くといった加工を行う電動工具本体です。円盤状の砥石(ディスク)を取り付けて回転させながら表面を削るものがディスクグラインダー。金属のバリ取り、塗料やさび落とし、木目出しなど研削するものに合わせてディスクを交換します。刃の付いたディスクでタイルやレンガなどを切断することも可能。面の研削作業を行うディスクグラインダーに対して、ペンのような形をしており細かい部分、パイプや凹面の内側などを研削するために使うのがルーターです。こちらもアタッチメントは多種あり、様々な素材を削る、磨く作業に対応しています。

高周波グラインダ
高速電機(富士製砥)¥89,980~税込¥98,978~1台翌々日出荷から4日以内出荷吸気口にフィルターにより異物の入り込みを低減。防振ゴムにより、グリップ部の振動を軽減(HGC-604A)電流(A)3.8電圧(V)【専用電源装置】3相交流200(240/250Hz)消費電力(W)950回転数(min-1[r.p.m])240Hz時:6900、250Hz時:7200コード長さ(m)5砥石径(Φmm)180砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16(2.0)×11.5
電気ディスクグラインダ
サンコー(サンコーミタチ)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷さらに使いやすく安全に。 細径(Φ56)で驚異の耐久力。 サイドハンドル標準装備。 コード3.5mで広範囲に作業性アップ。付属品フレキシブル砥石、ディスクスパナ、カーボンブラシ(スペア)、サイドハンドル消費電力(W)735最大出力(W)1000握り径(Φmm)56(細径)取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×10
250Hz高周波ディスクグラインダ
高速電機(富士製砥)¥109,800税込¥120,7801台当日出荷吸気口フィルターにより異物の入り込みを低減します。不用意にONにならない安全機能付スイッチ(ロックオフ、ロックオン)搭載機種です。消費電力(W)950回転数(min-1[r.p.m])240Hz時:6900、250Hz時:7200コード長さ(m)5砥石寸法(mm)M16(2.0)×11.5、外径180×厚さ6×穴径22