絞り込み
電源(V)
- 100(2)
- 200(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 11000(1)
消費電力(W)
- 400~500未満(1)
- 800~900未満(1)
コード長さ(m)
- 1(1)
- 1.6(1)
電流(A)
- 4.2
- 1(4)
- 1.3(3)
- 2.4(3)
- 3.8(3)
- 5(4)
- 5.7(3)
- 6(5)
- 6.3(5)
- 7(6)
- 7.4(16)
- 7.5(9)
- 7.6(15)
- 8(10)
- 8.8(6)
- 9.5(4)
- 10(4)
- 11(6)
- 12(6)
- 15(10)
- 電流(A)をもっと見る
ブランド
- TRUSCO(1)
- SK(新潟精機)(1)
- ミタチ(1)
TRUSCO・SK(新潟精機)・ミタチ
研削とは、表面を削る、磨くといった加工を行う電動工具本体です。円盤状の砥石(ディスク)を取り付けて回転させながら表面を削るものがディスクグラインダー。金属のバリ取り、塗料やさび落とし、木目出しなど研削するものに合わせてディスクを交換します。刃の付いたディスクでタイルやレンガなどを切断することも可能。面の研削作業を行うディスクグラインダーに対して、ペンのような形をしており細かい部分、パイプや凹面の内側などを研削するために使うのがルーターです。こちらもアタッチメントは多種あり、様々な素材を削る、磨く作業に対応しています。

電気ペンシル A3型
SK(新潟精機)¥72,980税込¥80,2781個翌々日出荷通電可能な金属のマーキングが可能です。 硬度のあるもの程、きれいにマーキングできます。 焼入れ済の材質にもマーキング可能です。 ペン先は、耐磨耗性、通電性の優れている特殊合金を使用しています。用途鉄、鋼、硬質金属のマーキングに奥行(mm)257定格電圧(V)AC100定格電流(A)4.2定格周波数(Hz)50/60ヒューズ容量(A)5(径6.4mm×長30mm)
ディスクグラインダー(最大出力1200W)
ミタチ¥15,980税込¥17,5781台当日出荷最大出力1200W高性能モーター搭載です。 重研削作業に最適です。トラスコ品番215-7264セット内容フレキシブル砥石、カーボンブラシスペア1セット、ディスクスパナ電圧(V)AC200消費電力(W)810アズワン品番64-8608-84