絞り込み
外径(Φmm)
  • 38(1)
  • 58(1)
  • 75(1)
電源(V)
  • 100(4)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 12000(1)
  • 24000(3)
消費電力(W)
  • 400~500未満(4)
コード長さ(m)
  • 2.7(1)
  • 3.5(1)
電流(A)
  • 5
  • 1(4)
  • 1.3(3)
  • 2.4(3)
  • 3.8(3)
  • 4(3)
  • 4.2(3)
  • 5.7(3)
  • 6.3(5)
  • 7(6)
  • 7.4(16)
  • 7.5(9)
  • 7.6(15)
  • 8(10)
  • 8.8(6)
  • 9.5(4)
  • 10(4)
  • 11(6)
  • 12(6)
  • 15(10)
ブランド
  • サンコー(サンコーミタチ)(2)
  • ニューレジストン(1)
  • ミタチ(1)
サンコー(サンコーミタチ)・ニューレジストン・ミタチ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研削とは、表面を削る、磨くといった加工を行う電動工具本体です。円盤状の砥石(ディスク)を取り付けて回転させながら表面を削るものがディスクグラインダー。金属のバリ取り、塗料やさび落とし、木目出しなど研削するものに合わせてディスクを交換します。刃の付いたディスクでタイルやレンガなどを切断することも可能。面の研削作業を行うディスクグラインダーに対して、ペンのような形をしており細かい部分、パイプや凹面の内側などを研削するために使うのがルーターです。こちらもアタッチメントは多種あり、様々な素材を削る、磨く作業に対応しています。
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ ニューレジストン

    電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ

    ニューレジストン(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    【軽い、速い、握りやすい】。本体質量1kgでより扱いやすいスリムボディで滑り止めシボ加工を施したΦ49mmのグリップで、手の小さい方でも握りやすいです。砥石を有効に使用できる業界最小のコンパクトサイズです。58mmの隙間でもラクラク作業可能でより狭い箇所での作業に適しています。先端部は高さ35.5mmのローヘッド設計です。よりスピーディーなモーターにより、効率的に作業が可能です。ミニグラインダでも、研削研磨から切断までが可能です。防じんスイッチの採用で、より安全性が向上しています。安全性を上げるハンドルは、6段階の角度調整が可能です。
    付属品58mm用保護カバー(本体に装着)×1、75mm用保護カバー×1、58mm用ホイルナット(本体に装着)×1、75mm用ホイルナット×1、58mm砥石用アダプタ×1、六角レンチ(対辺3mm、対辺5mm)×各1全長(mm)239質量(kg)1シリーズ電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ消費電力(W)450定格電圧(V)100定格電流(A)5(30分)砥石寸法(mm)58×3.5×9.53/75×5×9.53電源周波数(Hz)50/60握り径(Φmm)49無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000
  • ストレートグラインダ サンコー(サンコーミタチ)

    ストレートグラインダ

    サンコー(サンコーミタチ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    4日以内出荷
    38mmストレートグラインダ。二重絶縁モデル。Φ6コレットタイプ
    付属品砥石軸(M10)寸法(mm)【インターナル】38電流(A)5.0長さ(cm)39.9カーボンブラシ呼び番号CB1100コレット径(Φmm)6
  • ストレートグラインダ ストレートグラインダ ミタチ

    ストレートグラインダ ストレートグラインダ

    ミタチ
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    ・コレット6Φタイプ。・砥石軸交換でM10(1.5)x19
    付属品Φ38ネジ付砥石・砥石軸・両口スパナ(10x12mm)・片口スパナ(17mm)・カーボンブラシ(CB1100)1SETトラスコ品番687-6869全長(mm)399電源(V)AC100消費電力(W)485コード長さ(m)2.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000本体寸法(mm)399定格電流(A)5砥石径(Φmm)38
  • 安全機能付きストレートグラインダ サンコー(サンコーミタチ)

    安全機能付きストレートグラインダ

    サンコー(サンコーミタチ)
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    4日以内出荷
    通常電流・異常電流をLED灯でお知らせ、再起動防止機能搭載、キックバック軽減機能搭載、過負荷保護機能搭載、ソフトスタートでモーター起動時の反動を軽減、ブレーキ付き二重絶縁モーター搭載、全長3.5mロングコード仕様
    付属品砥石軸、両口スパナ(10x12mm)、片口スパナ(17mm)、カーボンブラシ予備1SET消費電力(W)485全長(m)3.5本体質量(kg)1.9取付寸法(mm)インターナル砥石最大Φ38変速あり
研削