絞り込み
電源(V)
  • 100(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4500(1)
  • 7540(1)
  • 18000(1)
消費電力(W)
  • 500~600未満(2)
  • 1500~2000未満(1)
コード長さ(m)
  • 0.2(1)
  • 2.7(1)
電流(A)
  • 6
  • 1(4)
  • 1.3(3)
  • 2.4(3)
  • 3.8(3)
  • 4(3)
  • 4.2(3)
  • 5(4)
  • 6.2(3)
  • 6.3(5)
  • 7(6)
  • 7.4(16)
  • 7.5(9)
  • 7.6(15)
  • 8(11)
  • 8.8(6)
  • 9.5(4)
  • 11(6)
  • 12(6)
  • 15(10)
ブランド
  • サンコー(サンコーミタチ)(2)
  • 高速電機(富士製砥)(1)
サンコー(サンコーミタチ)・高速電機(富士製砥)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研削とは、表面を削る、磨くといった加工を行う電動工具本体です。円盤状の砥石(ディスク)を取り付けて回転させながら表面を削るものがディスクグラインダー。金属のバリ取り、塗料やさび落とし、木目出しなど研削するものに合わせてディスクを交換します。刃の付いたディスクでタイルやレンガなどを切断することも可能。面の研削作業を行うディスクグラインダーに対して、ペンのような形をしており細かい部分、パイプや凹面の内側などを研削するために使うのがルーターです。こちらもアタッチメントは多種あり、様々な素材を削る、磨く作業に対応しています。
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートサンダ サンコー(サンコーミタチ)

    ストレートサンダ

    サンコー(サンコーミタチ)
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    当日出荷
    新開発のパワフルモータ搭載。 大口径ストレートサンダ。 各種先端工具に対応。 最大厚30mmまでの先端工具取付可能。 軽量、二重絶縁タイプ。
    用途各種研磨作業、鉄・ステンレス溶接・溶断部の研削・仕上げ付属品ディスクトメ(厚物用)、19mmスパナ、ストッパーボウハイ10、カーボンブラシ×1セット消費電力(W)580研削砥石寸法(mm)(外径)125以下(不織布・フラップホイール・布バフ等)最高使用周速度(m/s)30アズワン品番64-8613-86シャフト寸法(mm)Φ12.7(M12)×30
  • ストレートグラインダ サンコー(サンコーミタチ)

    ストレートグラインダ

    サンコー(サンコーミタチ)
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    4日以内出荷
    65mmストレートグラインダ。M10ネジタイプ。余裕の定格6A
    寸法(mm)【インターナル】65質量(g)3000電流(A)6.0電源(V)単相100消費電力(W)580回転数(min-1[r.p.m])18000長さ(cm)59.3カーボンブラシ呼び番号CB1004コレット径(Φmm)6
  • 高周波グラインダ 高速電機(富士製砥)

    高周波グラインダ

    高速電機(富士製砥)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    翌々日出荷
    電源には、400Hzの高周波を提供する専用のインバータ電源装置(KFC-400P)を使用します。ソフトスタート/ソフトストップで始動、停止の衝撃が小さいです。軽い押付力で研削能率がアップします。周速度72m/S(4300m/min)の砥石が使用できます。作業をするときは出力ケーブル(10mもしくは20m)をご使用ください。
    付属品砥石、スパナ、サイドハンドルトラスコ品番465-0514質量(kg)3.1電流(A)6消費電力(W)1700回転数(min-1[r.p.m])7540コード長さ(m)0.2砥石径(Φmm)180砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)(mm)メネジM10(1.5)
研削