絞り込み
外径(Φmm)
  • 100(3)
  • 125(2)
電源(V)
  • 100(1)
  • 200(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 10000(2)
  • 12000(1)
消費電力(W)
  • 600~700未満(1)
  • 1000~1100未満(2)
コード長さ(m)
  • 1.8(1)
  • 2.5(2)
電流(A)
  • 6.2
  • 1(4)
  • 1.3(3)
  • 2.4(3)
  • 3.8(3)
  • 4(3)
  • 4.2(3)
  • 5(4)
  • 6(3)
  • 6.3(5)
  • 7(6)
  • 7.4(16)
  • 7.5(9)
  • 7.6(15)
  • 8(11)
  • 8.8(6)
  • 9.5(4)
  • 11(6)
  • 12(6)
  • 15(10)
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
HiKOKI(ハイコーキ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研削とは、表面を削る、磨くといった加工を行う電動工具本体です。円盤状の砥石(ディスク)を取り付けて回転させながら表面を削るものがディスクグラインダー。金属のバリ取り、塗料やさび落とし、木目出しなど研削するものに合わせてディスクを交換します。刃の付いたディスクでタイルやレンガなどを切断することも可能。面の研削作業を行うディスクグラインダーに対して、ペンのような形をしており細かい部分、パイプや凹面の内側などを研削するために使うのがルーターです。こちらもアタッチメントは多種あり、様々な素材を削る、磨く作業に対応しています。
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキ付電子ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ブレーキ付電子ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ブレーキ付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ 最大出力が1600W(200V品は1700W)にアップし、粘りが10%アップ! 内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上! スイッチを押しやすい形状に変更しました。 サイドハンドル3方向取付可能 回転復帰制御搭載 再起動防止機構搭載 キックバック軽減 ソフトスタート 過負荷保護回路搭載
    消費電力(W)1050無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000モーターブラシレスモーター砥石寸法(mm)厚さ6胴径(Φmm)56防塵・防滴あり
  • ブレーキ付電子ディスクグラインダ(パドルスイッチタイプ) HiKOKI(ハイコーキ)

    ブレーキ付電子ディスクグラインダ(パドルスイッチタイプ)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ブレーキ付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ 最大出力が1600W(200V品は1700W)にアップし、粘りが10%アップ! 内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上! スイッチを押しやすい形状に変更しました。 サイドハンドル3方向取付可能 回転復帰制御搭載 再起動防止機構搭載 キックバック軽減 ソフトスタート 過負荷保護回路搭載
    消費電力(W)1050無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000モーターブラシレスモーター砥石寸法(mm)厚さ6胴径(Φmm)56
  • 電気ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(13件のレビュー)
    ¥9,398税込¥10,338
    1台
    当日出荷
    軽量&コンパクト。 安定した作業ができるサイドハンドル標準付属。 ボディの出っ張り解消で握りやすさアップ。 作業中でも操作しやすいスライドスイッチ。 1台で多用途に使える。
    用途金属の塗装はがし、木の研削作業、コンクリートの筋付、金属パイプの切断に。付属品100mmレジノイドトイシ(A36Q)、スパナ、サイドハンドル電圧(V)単相100消費電力(W)600最大出力(W)730全負荷電流(A)6.2振動数(min-1)0~20800砥石寸法(mm)厚さ4/6(レジノイドトイシ)砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)64アズワン品番65-0295-10
研削