絞り込み
外径(Φmm)
  • 100(5)
電源(V)
  • 100(5)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3500~11000(1)
  • 9000(1)
  • 10000(1)
  • 11000(2)
消費電力(W)
  • 600~700未満(5)
コード長さ(m)
  • 2(3)
  • 2.2(1)
  • 2.5(1)
電流(A)
  • 6.3
  • 1(4)
  • 1.3(3)
  • 2.4(3)
  • 3.8(3)
  • 4(3)
  • 4.2(3)
  • 5(4)
  • 6(4)
  • 6.2(3)
  • 7(6)
  • 7.4(16)
  • 7.5(9)
  • 7.6(15)
  • 8(11)
  • 8.8(6)
  • 9.5(4)
  • 11(6)
  • 12(6)
  • 15(10)
ブランド
  • SHINKO(新興製作所)(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(3)
SHINKO(新興製作所)・京セラインダストリアルツールズ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研削とは、表面を削る、磨くといった加工を行う電動工具本体です。円盤状の砥石(ディスク)を取り付けて回転させながら表面を削るものがディスクグラインダー。金属のバリ取り、塗料やさび落とし、木目出しなど研削するものに合わせてディスクを交換します。刃の付いたディスクでタイルやレンガなどを切断することも可能。面の研削作業を行うディスクグラインダーに対して、ペンのような形をしており細かい部分、パイプや凹面の内側などを研削するために使うのがルーターです。こちらもアタッチメントは多種あり、様々な素材を削る、磨く作業に対応しています。
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 変速ディスクグラインダー SHINKO(新興製作所)

    変速ディスクグラインダー

    SHINKO(新興製作所)(3件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    当日出荷
    作業に応じた6段階のスピード調節が可能です。 市販のディスクグラインダー用砥石が使用可能です。 サンディングパッド、ペーパー付属で木材研磨にすぐ使えます。
    用途木材の研磨や金属の塗装はがしや堅い金属やコンクリートの研磨など。付属品研削砥石、砥石カバー、サイドハンドル、砥石取付けスパナ、サンディングパッド、サンディングペーパー#120 3枚、予備カーボンブラシ寸法(mm)265×116×102質量(g)1800電流(A)6.3電源(V)100消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])3500~11000コード長さ(m)2.2定格電流(A)6.3定格周波数(Hz)50/60サンディングディスク寸法(Φmm)(内径)15ディスク厚さ(mm)6砥石寸法(Φmm)外径100定格時間(分)20スピンドル径M10砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15変速あり
  • ディスクグラインダー SHINKO(新興製作所)

    ディスクグラインダー

    SHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    前機種(SDG-100J)よりコード長さが200mm長くなり、消費電力が50Wアップに。ハウジングの色をグリーンとブラックのツートンに変更。豊富な市販アタッチメントが使える砥石径100mmのディスクグラインダーです。手頃な価格で必要十分な性能、もちろんハンドル左右取付け可能です。
    用途砥石交換で削る、磨く、切断するなどに。付属品研削砥石・砥石カバー・サイドハンドル・砥石取付けスパナ・交換用カーボンブラシ材質ABS・スチール寸法(mm)30×120×110質量(kg)1.7周波数(Hz)50/60電流(A)6.3電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])10000電源コード(m)2絶縁種別回二重絶縁砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15定格時間(分)20定格時間20分
  • ディスクグラインダ 京セラインダストリアルツールズ

    ディスクグラインダ

    京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    ●金属やレンガの切断に適した扱いやすい入門用のディスクグラインダーです ●低いギヤヘッドで狭い箇所に入りやすく効率よく作業が可能です ●握りやすい細径56mmと疲れにくい軽量ボディです ●別販売品の集じんカバーセットと集じんホースで集じん機に接続すると粉じんの少ない作業が可能です
    用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物等のバリ取り・サビ取り・仕上げ、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断付属品砥石(外径100mm/#36)×1・カニ目スパナ×1材質ハウジング:PA/ギヤケース:アルミ/電源コード:PVC電源(V)単相100消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])11000最大出力(W)600型番MG-12電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁握り径(Φmm)56電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])11000
  • ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズ

    ディスクグラインダー

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    低いギヤヘッドで狭い箇所に入りやすく効率よく作業が可能なディスクグラインダーです。握りやすい細径56mm、疲れにくい軽量ボディです。堅牢なダイカストボディです。別販売品の集じんカバーセットと集じんホースで集じん機に接続できます
    用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断付属品100mmレジノイド砥石(#36)×1・カニ目スパナ×1仕様砥石径100mm/最大出力690W/低速型電圧(V)100消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])9000最大出力(W)690寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×117×89定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.5型番G-1022H研削砥石寸法(mm)(穴径)15砥石寸法(mm)厚さ4.6胴径(Φmm)56握り径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号608RM砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])9000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)260×117×89
  • ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズ

    ディスクグラインダー

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    3日以内出荷
    金属やレンガの切断に適した扱いやすいディスクグラインダーです。低いギヤヘッドで狭い箇所に入りやすく効率よく作業が可能です。握りやすい細径56mmと疲れにくい軽量ボディです。別販売品の集じんカバーセットと集じんホースで集じん機に接続すると粉じんの少ない作業が可能です
    用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄等のバリ取り・サビ取り・仕上げ、切断付属品砥石(外径100mm/36番)×1・カニ目スパナ×1材質ハウジング:PA/ギヤケース:アルミ/電源コード:PVC電流(A)6.3電源(V)単相100消費電力(W)600コード長さ(m)2握り径(Φmm)56最高回転速度(min-1)11000砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×4×15
研削