絞り込み
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ(4)
外径(Φmm)
  • 100(2)
  • 125(2)
電源(V)
  • 100(4)
穴径(Φmm)
  • 15(2)
  • 22(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 11000(2)
  • 12000(2)
消費電力(W)
  • 800~900未満(4)
800~900未満
コード長さ(m)
  • 2.5(4)
2.5
電流(A)
  • 8.8
  • 1(4)
  • 1.3(3)
  • 2.2(3)
  • 2.4(4)
  • 2.5(3)
  • 3.8(4)
  • 5(4)
  • 6(5)
  • 6.3(4)
  • 7(4)
  • 7.4(16)
  • 7.5(9)
  • 7.6(16)
  • 8(11)
  • 9.5(4)
  • 10(4)
  • 11(7)
  • 12(6)
  • 15(10)
保証期間
  • 1年間(4)
1年間
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研削とは、表面を削る、磨くといった加工を行う電動工具本体です。円盤状の砥石(ディスク)を取り付けて回転させながら表面を削るものがディスクグラインダー。金属のバリ取り、塗料やさび落とし、木目出しなど研削するものに合わせてディスクを交換します。刃の付いたディスクでタイルやレンガなどを切断することも可能。面の研削作業を行うディスクグラインダーに対して、ペンのような形をしており細かい部分、パイプや凹面の内側などを研削するために使うのがルーターです。こちらもアタッチメントは多種あり、様々な素材を削る、磨く作業に対応しています。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー京セラインダストリアルツールズ
12,980税込14,278
1台
当日出荷
極細握り52mm径で長時間作業でも疲れにくく低いギヤヘッドで狭いところも削れるディスクグラインダーです握りやすさにこだわった直径52mmの極細握りです狭いところも入り込めるクラスで最も低いスリムギヤヘッドです内側に0.16mm目のフィルターを装着し鉄粉の侵入を防ぎモーターを守ります上下左右に施された複数のラインで作業時の滑りを抑制します防じん性に優れたラビリンス構造です
用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断仕様砥石径100mm/最大出力1100W付属品カニ目スパナ×1電圧(V)100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])12000最大出力(W)1100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)279×117×88定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.5型番AG113研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)52握り径(Φmm)52カーボンブラシ呼び番号608LR保証期間1年間砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])12000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)279×117×88取扱説明書(1.25MB)
ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー京セラインダストリアルツールズ
12,980税込14,278
1台
当日出荷
金属の面取り加工や石材切断などに使用できる細握り56mm径のディスクグラインダーです直径56mmの握り径と後部を絞り込むデザインで抜群の握りやすさを実現しています切断時に切り込み深さを一定に保てる丸形スリムギヤヘッドを採用しています鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の防塵フィルタを採用しています軽くしっかり握れる全長26cmのコンパクトボディです防じん性に優れたラビリンス構造です
用途溶接面の研削・サビ取り、鉄・青銅等のバリ取り・サビ取り、コンクリート・レンガ・石材の切断作業・金属の面取り加工、小さいビート削り付属品カニ目スパナ×1長さ(mm)263幅(mm)117質量(kg)1.6高さ(mm)88電源(V)単相100電圧(V)100回転数(min-1[r.p.m])12000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×117×88コード長さ(m)2.5砥石径(Φmm)100定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.6最大回転数(min-1[r.p.m])12000研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)56握り径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号608LR保証期間1年間砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])12000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)263×117×88
ディスクグラインダー(脱着式) 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー(脱着式)京セラインダストリアルツールズ
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
細握り56mm径、低いギヤヘッドで狭いところも削れる最大出力1260Wハイパワー仕様のコードが脱着できるディスクグラインダーです複数台の本体を1本の電源コードで使える脱着式コードを標準付属しています独自の丸形のギヤヘッドで最大切込み深さが一定します直径56mmの細握りグリップですスイッチがONの本体に通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」付です補助ハンドル付で安定した姿勢で作業が出来ます
用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断仕様脱着式コード付/砥石径125mm付属品カニ目スパナ×1・脱着コード(2.5m/黒)×1・補助ハンドル×1種別脱着式コードあり長さ(mm)271幅(mm)139質量(kg)1.8高さ(mm)94電流(A)8.8電源(V)単相100電圧(V)100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])11000最大出力(W)1260寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)271×139×94コード長さ(m)2.5砥石径(Φmm)125定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.8最大回転数(min-1[r.p.m])11000型番RG1264 コードあり研削砥石寸法(mm)(穴径)22胴径(Φmm)56握り径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号608LR保証期間1年間砥石取付穴径(Φmm)22回転数(min-1[回/分])11000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)271×139×94取扱説明書(1.41MB)
ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー京セラインダストリアルツールズ
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
金属の開先加工やコンクリート切断などに使用できる細握り56mm径&ハイパワー1260Wのディスクグラインダーです直径56mmの握り径と後部を絞り込むデザインで抜群の握りやすさを実現しています切断時に切り込み深さを一定に保てる丸形スリムギヤヘッドを採用しています鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の防塵フィルタを採用しています狭いところも入り込めるクラスで最も低いスリムギヤヘッドです補助ハンドル付で安定した姿勢で作業ができます
用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断仕様砥石径125mm/最大出力1260W付属品カニ目スパナ×1・補助ハンドル×1電圧(V)100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])11000最大出力(W)1260寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×139×94定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.8型番AG1263研削砥石寸法(mm)(穴径)22胴径(Φmm)56握り径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号608LR保証期間1年間砥石取付穴径(Φmm)22回転数(min-1[回/分])11000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)263×139×94取扱説明書(1.28MB)
研削