研削とは、表面を削る、磨くといった加工を行う電動工具本体です。円盤状の砥石(ディスク)を取り付けて回転させながら表面を削るものがディスクグラインダー。金属のバリ取り、塗料やさび落とし、木目出しなど研削するものに合わせてディスクを交換します。刃の付いたディスクでタイルやレンガなどを切断することも可能。面の研削作業を行うディスクグラインダーに対して、ペンのような形をしており細かい部分、パイプや凹面の内側などを研削するために使うのがルーターです。こちらもアタッチメントは多種あり、様々な素材を削る、磨く作業に対応しています。
こんなお得な商品も!
電池式ルーター
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
家庭用コンセントからでもUSBからでも充電可能 コードレスで手軽に使える。
3段階スピードコントロール 工具不要の簡単ビット交換 握りやすいラバーグリップで作業ラクラク。
用途一般彫刻・精密研磨・ガラス細工等に
セット内容本体×1、ACアダプター×1、コード×1、ダイヤモンドビット×2、WA材金属用砥石×2
電圧(V)3.7
電力(W)7(50/60Hz)
出力電圧(V)DC5
チャック能力(mm)Φ2.35
使用電池充電式リチウムイオン電池(交換不可)
出力電流(mA)500
モーター電圧(V)DC3.7
充電時間(時間)約2
バッテリー容量(mAh)600
定格使用時間(分)約15
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。