絞り込み
外径(Φmm)
  • 38(1)
  • 48(1)
  • 80(1)
  • 100(2)
  • 125(4)
  • 180(2)
電源(V)
  • 100(10)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4500(1)
  • 5000~9500(1)
  • 7300(1)
  • 7550(1)
  • 9000(3)
  • 9500(2)
  • 11000(1)
  • 24000(1)
消費電力(W)
  • 300~400未満(1)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(1)
  • 700~800未満(4)
  • 800~900未満(1)
  • 1000~1100未満(1)
  • 1100~1200未満(1)
コード長さ(m)
  • 2.7
  • 0.15(1)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 1.5(24)
  • 1.7(3)
  • 1.8(8)
  • 1.9(2)
  • 2(31)
  • 2.3(2)
  • 2.5(96)
  • 3(4)
  • 3.5(7)
  • 3.7(2)
  • 4(5)
  • 5(11)
  • 5.7(2)
  • 6(3)
  • 7.7(2)
  • 8(3)
電流(A)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7.6(4)
  • 8.4(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
4・5・6・7.6・8.4・11・12
ブランド
  • サンコー(サンコーミタチ)(7)
  • ミタチ(3)
サンコー(サンコーミタチ)・ミタチ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研削とは、表面を削る、磨くといった加工を行う電動工具本体です。円盤状の砥石(ディスク)を取り付けて回転させながら表面を削るものがディスクグラインダー。金属のバリ取り、塗料やさび落とし、木目出しなど研削するものに合わせてディスクを交換します。刃の付いたディスクでタイルやレンガなどを切断することも可能。面の研削作業を行うディスクグラインダーに対して、ペンのような形をしており細かい部分、パイプや凹面の内側などを研削するために使うのがルーターです。こちらもアタッチメントは多種あり、様々な素材を削る、磨く作業に対応しています。
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気ディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)

    電気ディスクグラインダ

    サンコー(サンコーミタチ)(2件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    余裕の7.6A。 耐久力・冷却性能共に5%UP(数値はメーカー従来モデル比)
    付属品125mmフレキシブル砥石、ディスクスパナ、カーボンブラシ(スペア)、サイドハンドル全長(mm)288電圧(V)単相100消費電力(W)735最大出力(W)1000芯数3砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22握り径(Φmm)56(細径)取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16(2.0)×12
  • 電子ストレートサンダ 無段変速 サンコー(サンコーミタチ)

    電子ストレートサンダ 無段変速

    サンコー(サンコーミタチ)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    低速で使えるストレートサンダ。 電子制御モータにより、低速域での作業に最適。 無段階変速で任意の回転数設定が可能。 低速の負荷時でも一定回転数を維持。 起動時の反動が小さいソフトスタート採用。 自動復帰型モータ保護機能搭載。 より安全な二重絶縁構造。 作業時の負担の少ない細径タイプ。
    用途作業に適した回転数を設定した研磨作業。消費電力(W)735研削砥石寸法(mm)(外径)80(各種先端工具)最高使用周速度(m/s)72変速あり
  • ストレートグラインダ ストレートグラインダ ミタチ

    ストレートグラインダ ストレートグラインダ

    ミタチ
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    ・コレット6Φタイプ。・砥石軸交換でM10(1.5)x19
    付属品Φ38ネジ付砥石・砥石軸・両口スパナ(10x12mm)・片口スパナ(17mm)・カーボンブラシ(CB1100)1SETトラスコ品番687-6869全長(mm)399電源(V)AC100消費電力(W)485コード長さ(m)2.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000本体寸法(mm)399定格電流(A)5砥石径(Φmm)38
  • ストレートサンダ サンコー(サンコーミタチ)

    ストレートサンダ

    サンコー(サンコーミタチ)
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    当日出荷
    新開発のパワフルモータ搭載。 大口径ストレートサンダ。 各種先端工具に対応。 最大厚30mmまでの先端工具取付可能。 軽量、二重絶縁タイプ。
    用途各種研磨作業、鉄・ステンレス溶接・溶断部の研削・仕上げ付属品ディスクトメ(厚物用)、19mmスパナ、ストッパーボウハイ10、カーボンブラシ×1セット消費電力(W)580研削砥石寸法(mm)(外径)125以下(不織布・フラップホイール・布バフ等)最高使用周速度(m/s)30アズワン品番64-8613-86シャフト寸法(mm)Φ12.7(M12)×30
  • 2段変速ストレートサンダ(M10ネジタイプ) サンコー(サンコーミタチ)

    2段変速ストレートサンダ(M10ネジタイプ)

    サンコー(サンコーミタチ)
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    当日出荷
    各軸付先端工具にも対応。
    付属品17mmスパナ・10/12mmスパナ・ディスクスパナ、6mmコレット・コレットアダプタ・カーボンブラシ1セットトラスコ品番762-6312全長(mm)428電圧(V)単相100消費電力(W)(高速)380、(低速)335芯数3砥石寸法(Φmm)外径(最大)48握り径(Φmm)64×61取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×38
  • ディスクグラインダー ディスクグラインダー180mm ミタチ

    ディスクグラインダー ディスクグラインダー180mm

    ミタチ
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷
    ・新開発二重絶縁モーター。・新設計スリムボディ。・防振型サンドハンドル付属
    用途鉄筋・鉄骨工事。船舶関連工事付属品防振タイプサイドハンドル・バネ座金Φ10・フレキシブル砥石(MPエース)・ディスクスパナ・予備カーボンブラシ(CB1004)トラスコ品番689-9982電源(V)AC100消費電力(W)1050最大出力(W)1100コード長さ(m)2.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])7550本体寸法(mm)438定格電流(A)11砥石径(Φmm)180ねじサイズM16×2.0×14
  • ディスクグラインダ(LEDランプ付) ミタチ

    ディスクグラインダ(LEDランプ付)

    ミタチ
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    伝統の使いやすさに安全機能をパッケージしました。作業時の負荷状態をLEDランプでお知らせします。サイドハンドル3方向取り付け可能です。
    付属品防振タイプサイドハンドル(バネ座金Φ10付き)、フレキシブル砥石180mm、予備カーボンブラシ(CB1200)1セット、ディスクスパナトラスコ品番554-8351電源(V)AC100消費電力(W)1150最大出力(W)1650コード長さ(m)2.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])7300定格電流(A)12砥石径(Φmm)180砥石寸法(Φmm)外径180
  • ディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)

    ディスクグラインダ

    サンコー(サンコーミタチ)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    最大出力1200W高性能モーター搭載。 握り径Φ63×60.5の標準径タイプ。 二重絶縁。
    用途ハードな重研削作業に消費電力(W)810研削砥石寸法(mm)(厚さ)6最高使用周速度(m/s)72
  • ディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)

    ディスクグラインダ

    サンコー(サンコーミタチ)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    6日以内出荷
    広範囲作業の125mm細径グラインダ。 握り径Φ56の細径タイプ。 高性能モータ搭載。 125mmで研削作業に最適。 サイドハンドル標準装備。
    付属品サイドハンドル、砥石(MPエース)、カーボンブラシ×1セット、ディスクスパナ消費電力(W)735研削砥石寸法(mm)(厚さ)6研削砥石寸法(mm)(穴径)22最高使用周速度(m/s)72アズワン品番64-8608-85シャフト寸法(mm)M16(2.0)×12
  • 電気ディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)

    電気ディスクグラインダ

    サンコー(サンコーミタチ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    4日以内出荷
    無段変速電子ディスクグラインダ
    用途低速が冴える磨きの達人。二重絶縁モーター厚さ(mm)6質量(kg)1.5穴径(Φmm)15電圧(V)100消費電力(W)735回転数(min-1[r.p.m])5000~9500コード長さ(m)2.7外径(Φmm)100定格電流(A)7.6握り径(Φmm)58シャフト寸法(mm)M10(1.5)×10
研削