絞り込み
電源(V)
- 100(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3600(2)
消費電力(W)
- 900~1000未満(2)
コード長さ(m)
- 4
- 0.15(1)
- 0.2(1)
- 0.3(1)
- 1.5(22)
- 1.7(2)
- 1.8(8)
- 1.9(2)
- 2(27)
- 2.3(2)
- 2.5(80)
- 2.7(10)
- 3(4)
- 3.5(6)
- 3.7(2)
- 5(11)
- 5.7(2)
- 6(3)
- 7.7(2)
- 8(3)
- コード長さ(m)をもっと見る
電流(A)
- 9(2)
ブランド
- NSK(ナカニシ)(3)
- 日東工器(2)
NSK(ナカニシ)・日東工器
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
研削とは、表面を削る、磨くといった加工を行う電動工具本体です。円盤状の砥石(ディスク)を取り付けて回転させながら表面を削るものがディスクグラインダー。金属のバリ取り、塗料やさび落とし、木目出しなど研削するものに合わせてディスクを交換します。刃の付いたディスクでタイルやレンガなどを切断することも可能。面の研削作業を行うディスクグラインダーに対して、ペンのような形をしており細かい部分、パイプや凹面の内側などを研削するために使うのがルーターです。こちらもアタッチメントは多種あり、様々な素材を削る、磨く作業に対応しています。

モーターコード
NSK(ナカニシ)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷から9日以内出荷E3000シリーズ用モータコード(アングルタイプ)です。セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属)タイプアングルタイプ2018年トラスコ掲載ページ5 0271
モーターコード
NSK(ナカニシ)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷E3000シリーズ用モータコード(ストレートタイプ)です。セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属)タイプストレートタイプ2018年トラスコ掲載ページ5 0271
黒皮取り機 ミルスケーラー
日東工器¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷付属品ジェットホイールAss’y:1set/カーボンブラシAss’y:1set/スパナ14mm:1本/カニメスパナ:1本/サイドハンドル:1本/六角棒スパナ5mm:1本トラスコ品番493-3061消費電力(W)900キャブタイヤコード(m)4
ミルスケーラー
日東工器¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷二重絶縁切削速度電子制御タイプです。 電子制御で切削速度をコントロールし、専用ジェットホイールで黒皮を効果的に削り落とします。 H形鋼や平板の黒皮取りに適しています(全面擦り、メガネ擦り兼用)。