絞り込み
ブランド
  • 日本電産テクノモータ(1)
外径(Φmm)
  • 38(1)
電源(V)
  • 200(1)
穴径(Φmm)
  • 22.23(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2000
  • 4500(5)
  • 4800(8)
  • 7000(6)
  • 8000(16)
  • 9000(30)
  • 9500(15)
  • 10000(14)
  • 10500(6)
  • 11000(17)
  • 12000(56)
  • 13000(6)
  • 14000(6)
  • 15000(15)
  • 18000(10)
  • 20000(29)
  • 25000(5)
  • 30000(11)
  • 35000(14)
  • 40000(20)
  • 50000(8)
消費電力(W)
  • 300~400未満(1)
300~400未満
厚さ(mm)
  • 25(1)
25
電流(A)
  • 1.7(1)
1.7
コード長さ(m)
  • 2.5(1)
2.5
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研削とは、表面を削る、磨くといった加工を行う電動工具本体です。円盤状の砥石(ディスク)を取り付けて回転させながら表面を削るものがディスクグラインダー。金属のバリ取り、塗料やさび落とし、木目出しなど研削するものに合わせてディスクを交換します。刃の付いたディスクでタイルやレンガなどを切断することも可能。面の研削作業を行うディスクグラインダーに対して、ペンのような形をしており細かい部分、パイプや凹面の内側などを研削するために使うのがルーターです。こちらもアタッチメントは多種あり、様々な素材を削る、磨く作業に対応しています。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高周波グラインダ(ハンド型) 日本電産テクノモータ高周波グラインダ(ハンド型)日本電産テクノモータ
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。堅ろうな構造、長寿命、高能率です。作業時間短縮が実現できます。
仕様4芯タイプ適合適合インバータ電源:FIZ-032A、FIZ-044A、HFI-130B、(専用アダプタ使用の場合HFI-032B、HFI-044B、HFI-064B、HFI-088B適合)トラスコ品番394-0870種類一般砥石電圧(V)3相交流200消費電力(W)315最高使用周速度(m/min)2000適合インバータ電源HFI-130B・HFI-044B・HFI-032B電源容量算定基準(kVA)0.75砥石寸法(mm)厚さ25電源周波数(Hz)400砥石取付穴径(Φmm)22.23
研削