研削とは、表面を削る、磨くといった加工を行う電動工具本体です。円盤状の砥石(ディスク)を取り付けて回転させながら表面を削るものがディスクグラインダー。金属のバリ取り、塗料やさび落とし、木目出しなど研削するものに合わせてディスクを交換します。刃の付いたディスクでタイルやレンガなどを切断することも可能。面の研削作業を行うディスクグラインダーに対して、ペンのような形をしており細かい部分、パイプや凹面の内側などを研削するために使うのがルーターです。こちらもアタッチメントは多種あり、様々な素材を削る、磨く作業に対応しています。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本電産テクノモータ高周波グラインダ FHG
最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。 狭い所や細部の研削が可能。 負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。 電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。
質量(kg)2.2 種類一般砥石 周波数(Hz)250 電圧(V)3相交流200 回転数(min-1[r.p.m])15000 コード長さ(m)5(耐震形ビニルキャプタイヤケーブル) 砥石径(Φmm)38 定格消費電力(W)640 全負荷電流(A)2.6 電源容量算定基準(kVA)0.75 砥石寸法(mm)厚さ25 砥石寸法(Φmm)穴径22.23 砥石周速度(m/min)最高2000
1台
67,980 税込74,778
当日出荷

コレットチャック式
砥石寸法(mm)厚さ25 砥石寸法(Φmm)穴径6 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)コレット軸径Φ6 電源(V)(3相交流)240/250Hz 200 電流(A)2.4 消費電力(W)500 コード長さ(m)5 質量(kg)2.1 回転数(min-1[r.p.m])14400/15000 砥石径(Φmm)38
1台
75,980 税込83,578
4日以内出荷

日本電産テクノモータ高周波グラインダ(ハンド型)
軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。堅ろうな構造、長寿命、高能率です。作業時間短縮が実現できます。
仕様4芯タイプ 適合適合インバータ電源:FIZ-032A、FIZ-044A、HFI-130B、(専用アダプタ使用の場合HFI-032B、HFI-044B、HFI-064B、HFI-088B適合) トラスコ品番394-0870 種類一般砥石 電圧(V)3相交流200 消費電力(W)315 最高使用周速度(m/min)2000 適合インバータ電源HFI-130B・HFI-044B・HFI-032B 電源容量算定基準(kVA)0.75 砥石寸法(mm)厚さ25 電源周波数(Hz)400 砥石取付穴径(Φmm)22.23
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷