研削とは、表面を削る、磨くといった加工を行う電動工具本体です。円盤状の砥石(ディスク)を取り付けて回転させながら表面を削るものがディスクグラインダー。金属のバリ取り、塗料やさび落とし、木目出しなど研削するものに合わせてディスクを交換します。刃の付いたディスクでタイルやレンガなどを切断することも可能。面の研削作業を行うディスクグラインダーに対して、ペンのような形をしており細かい部分、パイプや凹面の内側などを研削するために使うのがルーターです。こちらもアタッチメントは多種あり、様々な素材を削る、磨く作業に対応しています。
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型、軽量、高性能でお手ごろ価格です。使い易さを優先したシンプルなデザインです。低速回転から高速回転まで連続使用OKです。従来品よりも性能・機能をアップして価格を据え置いています。
用途バリ取り、彫金加工、理科学の教材加工。 仕様モーターハンドピース(MJ13)とコントローラー(UC230)のセットで使用、コレット2.34mm装着 付属品3mmコレットチャック、ハンドピーススタンド、カーボンブラシ トラスコ品番430-5752 ハンドピース寸法(mm)27.5×143 最大トルク(N・cm)3.4(350g・cm)
1セット
69,980 税込76,978
当日出荷

トルクをアップし、回転速度とバランスさせたパワータイプです。高性能ブラシレスモーターにより、カーボンブラシの交換が不要です。負荷が変わっても回転速度の変化が少なく、ねばり強く安定した切削・研磨加工が可能です。低速回転から高速回転まで静粛性に優れ、滑らかに思いのまま可変速ができます。
適合(コントロールユニット)NE249 トラスコ品番463-0653 寸法(mm)28.4×108 消費電力(W)76 最大出力(W)76 最大トルク(cN・m)4.8
1本
60,980 税込67,078
当日出荷

手元スイッチを搭載しています。先端工具の交換はリング式のワンタッチ機構です。手にフィットするグリップを採用し、長時間使用での疲れを低減しました。
仕様専用コントローラーUP900、2.34mmコレット装着 付属品3mmコレットチャック、ハンドピーススタンド、カーボンブラシ 全長(mm)157 最大径(Φmm)28 コレット径(Φmm)2.34(付属3.0)
1台
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシレスが実現するトリプルパフォーマンス
セット内容マイクログラインダ(IR-310+ENK-410S):1台/標準付属コレット:Φ3.0mm(CHH-3.0)・Φ2.35mm(CHH-2.35)/コントローラ(NE249):1台/ハンドピースホルダ:1個/ハンドピーススタンド:1個/電源コード:1個/スパナ(7×5.1):1枚/ピンスパナ(K-233):2枚/L型スパナ(9):1枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アタッチメントは、ロータリー・ロータリー スリムタイプ ロータリー スリムロングタイプ・レバークランプに対応
付属品モータコード コード長さ(m)1.5
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転速度、重さ、モーター径、トルクなどのトータルバランスに最も優れています。精密微細加工として最適な軽量コンパクト汎用タイプです。高性能ブラシレスモーターにより、カーボンブラシの交換が不要です。負荷が変わっても回転速度の変化が少なく、ねばり強く安定した切削、研削加工が可能です。低速回転から高速回転まで静粛性に優れ、滑らかに思いのまま可変速ができます。
適合(コントロールユニット)NE249 トラスコ品番463-0661 寸法(mm)24.5×97 消費電力(W)73 最大出力(W)73 最大トルク(cN・m)4.3
1本
54,980 税込60,478
当日出荷

人間工学に基づき設計された絶妙な手持ち感触です。 先端工具の交換はリング式のワンタッチ機構です。 使いやすい小型軽量タイプです。
仕様コレット2.34mm装着 適合UC250C、UC500C 全長(mm)144.5 最大径(Φmm)27.5 コレット径(Φmm)2.34(付属3.0)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品:コレットチャック Φ2.34mm。大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。
コード長さ(m)1.5 コレットチャック寸法(Φmm)2.34
1個
76,980 税込84,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)モータコード
RoHS
トルクモータコード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

NSK(ナカニシ)ラスター
RoHS
余裕のスーパーパワー! 駆動モータを減速ギア(1/4)によりトルクアップ。 幅広粗目ヤスリを取り付けてのバリ取りにも余裕のパワーを発揮します。 往復軌道の直進性に最も優れています。 精密ヤスリ作業や仕上げラッピングには取付工具の往復軌道が直線であることが、より正確な仕上げを可能にします。 (工具のパタツキがありません) 工具を加工面に沿っての倣い作業から角度固定して形成作業。 ヤスリ刃面が加工面に当たる角度を360°自在に調整固定できます。
最大トルク(cN・m)17.2 取付可能軸径(Φmm)最大6.4(ねじ締付式) ストローク幅(mm)0~6(可変設定) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷

NSK(ナカニシ)モータコード
RoHS
コンパクトモータコード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
26日以内出荷

アルゴファイルジャパンマキシマ80・スリムセット
低回転でも安定したトルクが得られるユニークなトルク調整機能を搭載しています。優れた防塵構造と回転精度で、ジュエリーメーキング、ウッドカービング、グラスリッツェンなどの精密作業はもちろん、超強力NDマグネット採用により各種金型研磨からバリ取りまでパワフルにこなします。コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の着脱が可能です。軽量ハンドピースが作業時間を快適にします。
用途バリ取り、研磨、研削に。 トラスコ品番160-3714 軸径(Φmm)3 全長(mm)145 外径(Φmm)26 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格入力(VA)100 最大トルク(N・cm)6
1本
34,980 税込38,478
翌々日出荷

アルゴファイルジャパンマキシマ80・トルクセット
低回転でも安定したトルクが得られるユニークなトルク調整機能を搭載しています。優れた防塵構造と回転精度で、ジュエリーメーキング、ウッドカービング、グラスリッツェンなどの精密作業はもちろん、超強力NDマグネット採用により各種金型研磨からバリ取りまでパワフルにこなします。コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の着脱が可能です。ブラシマイクロモーターのスタンダードタイプです。
用途バリ取り、研磨、研削に。 トラスコ品番160-3712 軸径(Φmm)3 全長(mm)150 外径(Φmm)26 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格入力(VA)100 最大トルク(N・cm)6.5
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷

アルゴファイルジャパンスターP30ハンドピース
人間工学に基づいたハンドピースデザインで、長時間の作業をサポートします。
用途精密バリ取り、研磨、研削に。 軸径(Φmm)3 全長(mm)143 外径(Φmm)25 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格入力(VA)100
1本
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルゴファイルジャパンディーファイルハンドピース
軽量コンパクトなハンドピースはジュエリーメーキング、ウッドカービング、グラスリッツェンなどの精密作業に最適です。
用途微細バリ取り、微細研磨に。 トラスコ品番160-3716 軸径(Φmm)3 全長(mm)135 外径(Φmm)24 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格入力(VA)100 アズワン品番64-8484-91 最大トルク(N・cm)4.9
1本
38,980 税込42,878
翌々日出荷

アルゴファイルジャパンエコグランデスリムハンドピース
軽量・スレンダーなハンドピースはクラス最軽量の210gで女性でも快適な使用感です。ハンドピースは新型防塵機構搭載で粉塵の侵入を今まで以上に防ぎます。
用途バリ取り、金型研磨等に。 トラスコ品番160-3690 軸径(Φmm)3 全長(mm)160 最大出力(W)230 外径(Φmm)23 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格入力(VA)100 最大トルク(N・cm)5.78
1本
89,980 税込98,978
翌々日出荷

低回転から最高回転まで、安定したトルクが得られるブラシレスモーターハンドピースです。発熱を最小限に抑え、優れた防塵構造で連続使用が可能です。コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の脱着が可能です。
用途バリ取り、金型研磨等に。 トラスコ品番160-3709 軸径(Φmm)3 全長(mm)161 最大出力(W)230 外径(Φmm)27 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格入力(VA)100 最大トルク(N・cm)8.5
1本
98,980 税込108,878
翌々日出荷

アルゴファイルジャパンエコグランデトルクハンドピース
低速から高速まで安定しトルクが得られるブラシレスハンドピースです。発熱を最小限に抑え、優れた防塵構造で連続使用が可能です。コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の脱着が可能です。
用途バリ取り、金型研磨等に。 トラスコ品番160-3692 軸径(Φmm)3 全長(mm)161 最大出力(W)230 外径(Φmm)27 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格入力(VA)100 最大トルク(N・cm)7.6
1本
98,980 税込108,878
翌々日出荷

アルゴファイルジャパンモバイル2Pセット
携帯型ブラシマイクロモーターの軽作業向けスタンダードタイプです。
用途精密バリ取り、成型器取り付け金型のメンテ、研磨に。 軸径(Φmm)3 外径(Φmm)25 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格入力(VA)100 最大トルク(N・cm)3
1本
37,980 税込41,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

アルゴファイルジャパンモバイルモーターハンドピース
耐久性に優れたハンドピース。 発熱を抑え、回転効率の高いハンドピースはバッテリーのパワーを効率よく使用。 長時間の連続使用が可能となりました。 コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端の着脱が可能です。 軽量&コンパクトで、静粛性に優れたミニモンターモバイル1は、ネイルアート、歯科技工、じゅえりメーキング、ウッドカービング、グラスリッチェンなど幅広い用途にご活用いただけます。 軽量設計でありながら強いトルクを持っています。 ハンドピース本体が短く、少しい大きめに作られているので、大変持ちやすくなっております。
タイプハイスピードタイプ 機能クイックチャック、コレットチャック
1本
25,980 税込28,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

何よりもトルクを重視したストロングタイプ 低速回転から高速回転まで、安定したトルクが得られるブラシレスモーターハンドピースです。 発熱を最小限に抑え、優れた防塵構造で連続使用が可能です。コレットチャックは便利な ワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の着脱が可能です。 高速回転と強力トルクに加え、抜群の静粛性で切削・研磨作業等を強力にサポートします。
セット内容エコグランデトルクハンドピースBLH800 最大トルク(N・cm)8.5
1本
75,980 税込83,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ON/OFF手元スイッチ機能 200Wの高トルクタイプです。軸径Φ6mmや大径の先端工具の使用などに最適です。
トラスコ品番463-0688 最大出力(W)200 最大トルク(cN・m)8.7
1本
62,980 税込69,278
当日出荷

ON/OFF手元スイッチ機能 精密微細部加工用として最適な軽量コンパクト汎用タイプです。
トラスコ品番463-0670 最大出力(W)140 最大トルク(cN・m)6
1本
62,980 税込69,278
翌々日出荷