研削とは、表面を削る、磨くといった加工を行う電動工具本体です。円盤状の砥石(ディスク)を取り付けて回転させながら表面を削るものがディスクグラインダー。金属のバリ取り、塗料やさび落とし、木目出しなど研削するものに合わせてディスクを交換します。刃の付いたディスクでタイルやレンガなどを切断することも可能。面の研削作業を行うディスクグラインダーに対して、ペンのような形をしており細かい部分、パイプや凹面の内側などを研削するために使うのがルーターです。こちらもアタッチメントは多種あり、様々な素材を削る、磨く作業に対応しています。
ハンディショッター大見工業当日出荷
種別ハンディショッター定格電流(A)8(100V)質量(kg)3.2(バッファーフランジを除く)電流(A)8(100V)電源(V)AC100、50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])5100
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります