研削 :「石磨き 工具」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リューター(日本精密機械工作)リューターミニライト
小型、軽量 ソフトスタート、静音、低振動
用途彫刻、プラモデル、木、ガラス、石などのカービング・磨き等 付属品スリーブコレット(Φ2.34mm)×1個、軸付砥石×2本、軸付ブラシ×1本、セラミックゴム砥石×2本 最大トルク(N・m)2 胴径(Φmm)(モータユニット)最大27 定格入力(W)10
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷

ミニエイト アングルユニット リューター(日本精密機械工作) 動画あり
リューター(日本精密機械工作)ミニエイト アングルユニット
先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。作業に合わせて角度とヘッドの大きさ、回転数が選べます。ゴムパットにフェルトやサンドペーパー等を使用し平面や曲面の磨き作業に最適。軸付き砥石、ダイヤモンド砥石等の使用も出来ます。
寸法L2(mm)89.8 最大負荷電流(A)4 最大入力(W)80
1本
109,000 税込119,900
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミニエイト アングルユニットGS リューター(日本精密機械工作) 動画あり
リューター(日本精密機械工作)ミニエイト アングルユニットGS
先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。作業に合わせて角度とヘッドの大きさ、回転数が選べます。ゴムパットにフェルトやサンドペーパー等を使用し平面や曲面の磨き作業に最適。軸付き砥石、ダイヤモンド砥石等の使用も出来ます。小形、軽量90度アングルヘッドです。狭いところや軽作業用として使いやすくなっています。
寸法L1(mm)74 寸法L2(mm)89.8 最大入力(W)80
1本
89,980 税込98,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)