研削 :「六角棒」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラスNo.1の過負荷耐力と研削量!
付属品180mmレジノイドフレキシブルトイシ・ツールレスホイルガード・スパナ・六角棒スパナ・防振形サイドハンドル トラスコ品番818-7819 消費電力(W)1430 モーター単相直巻整流子モーター グリップ部(mm)41×45 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径22 電源周波数(Hz)50/60
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

ブレーキ付電子ディスクグラインダ HiKOKI(日立工機) 動画あり
スイッチを切るとブレーキがかかり停止までの時間が短縮されるため、次の作業にすぐ取り掛かれ作業効率が格段に向上します。 また、急な停電や、電源プラグがコンセントから抜け給電が停止した場合でもブレーキがかかり、不意の事故を防止します モーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減します。 スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。 起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。 不意なスイッチONを防ぎ、万一の場合にもOFFしやすくなりました。 また、本体を握ったままで操作が可能です。 過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃することで、製品ライフサイクルの大幅向上を実現しました。 また、カーボンブラシの交換も不要です。 高効率ブラシレスモーター採用により、継ぎコード使用時でも効率の良い作業が行えます。 日立独自の小形・高効率インバータ回路により、インバータが搭載されていないエンジン発電機でも使用可能です。 高効率モーター+電子制御により、負荷をかけても回転数の低下が少なく、研削効率が向上しました。
電源単相交流 50/60 モーターACブラシレスモーター
1台ほか
21,900 税込24,090
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クラスNo.1の過負荷耐力と研削量!
付属品180mmレジノイドフレキシブルトイシ・ツールレスホイルガード・スパナ・六角棒スパナ・防振形サイドハンドル 電圧(V)単相200 消費電力(W)1430 モーター単相直巻整流子モーター 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径22 電源周波数(Hz)50/60
1台
29,980 税込32,978
9日以内出荷