研削 :「研削盤」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
富士製砥(高速電機)高周波グラインダ
電源には、400Hzの高周波を提供する専用のインバータ電源装置(KFC-400P)を使用します。ソフトスタート/ソフトストップで始動、停止の衝撃が小さいです。軽い押付力で研削能率がアップします。周速度72m/S(4300m/min)の砥石が使用できます。作業をするときは出力ケーブル(10mもしくは20m)をご使用ください。
砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径22 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)(mm)メネジM10(1.5) 電流(A)6 消費電力(W)1700 付属品砥石、スパナ、サイドハンドル 質量(kg)3.1 トラスコ品番465-0514 回転数(min-1[r.p.m])7540 コード長さ(m)0.2 砥石径(Φmm)180
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷

富士製砥(高速電機)高周波グラインダ
最も故障が少なくて保守の容易な三相カゴ型誘導電動機(モーター)を使用した、小形・軽量・高速回転のグラインダーです。電源には、240Hz/250Hzの高周波を提供する専用の高周波発生機またはマイコン制御によるインバータ電源装置を使用します。
コード長さ(m)5 付属品砥石、スパナ、サイドハンドル
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力モデル。両手で作業が可能。両方向
砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径22 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16 (2.0)×9.5 電源(V)(3相交流)240/250Hz 200 電流(A)3.5 消費電力(W)650 コード長さ(m)5 質量(kg)2.9 回転数(min-1[r.p.m])8800/9100 砥石径(Φmm)125
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

1台
48,980 税込53,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両方向
砥石寸法(mm)厚さ19 砥石寸法(Φmm)穴径10 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)砥石内径 M10(1.5) 電源(V)(3相交流)240/250Hz 200 電流(A)4.8 消費電力(W)1300 コード長さ(m)5 質量(kg)5 回転数(min-1[r.p.m])14000/14500 砥石径(Φmm)75
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

軽量型。両方向。スピンドルロック
砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径15 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16(2.0)×9.5 電源(V)(3相交流)240/250Hz 200 電流(A)2.4 消費電力(W)500 コード長さ(m)5 質量(kg)2.2 回転数(min-1[r.p.m])8700/9000 砥石径(Φmm)125
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷

砥石寸法(mm)厚さ19 砥石寸法(Φmm)穴径12.7 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)砥石内径12.7 電源(V)(3相交流)240/250Hz 200 電流(A)3.8 消費電力(W)950 コード長さ(m)5 質量(kg)4.6 回転数(min-1[r.p.m])6960/7250 砥石径(Φmm)125
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

コレットチャック式
砥石寸法(mm)厚さ25 砥石寸法(Φmm)穴径6 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)コレット軸径Φ6 電源(V)(3相交流)240/250Hz 200 電流(A)2.4 消費電力(W)500 コード長さ(m)5 質量(kg)2.1 回転数(min-1[r.p.m])14400/15000 砥石径(Φmm)38
1台
75,980 税込83,578
4日以内出荷

コンミュテーター、ブラシの無い高耐久性グラインダ。 3ポジションサイドハンドル取付可。 偏平ギヤーハウジング。
用途鋳物、鉄骨、橋梁、造船、造機、タンク製造等の各種グラインダ作業 仕様軽量型 消費電力(W)950 電源(3相交流)240/250Hz、200V 砥石寸法(mm)Φ180×6×Φ22
1台
74,980 税込82,478
8日以内出荷

富士製砥(高速電機)ポット型高周波グラインダ安全対策品
エコ商品
400Hzポット型高周波グラインダに安全対策機能として、2アクションスイッチ(ロックオフ・ロックオン)モデルが登場しました。ハンドル側面のボタンを押さないとメインスイッチであるトリガーが作動しないので、思いがけない作動による事故を未然に防ぎます。防振構造で振動軽減。ラバーグリップハンドルで耐滑です。
回転数(min-1[r.p.m])8800 電源専用電源装置200V 400Hz 3相 砥石寸法(mm)外径Φ180×厚さ5~8×穴径22.23 周速度(m/s[m/min])80(4800) RoHS指令(10物質対応)対応 振動3軸合成値(m/s2)5
1台
77,980 税込85,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属をはじめ、プラスチック・木材・その他あらゆる材質及び各種形状物の精密加工、仕上げ用として開発した小型バンドグラインダ。小型、軽量で高出力、6mmのドリルチャック付。スリムボディで握り易く、ドリルチャック式の為、使い易い。
用途金型の仕上げ、研削、研磨、鏡面磨き。成形品のバリ取り、加工品などの各種面取り。各種貴金属の艶出し。プラスチック・木材等の仕上げ。 消費電力(W)230 電源(単相/V)100
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心のアルミボディ。衝撃・スパッタに強い!!電気シングル絶縁。従来品(TS-100-2)より静斎性UP!!。過負荷に強い高出力モーター搭載。握り易く作業性抜群の元祖細径。スリムボディ。EMCノイズ防止機能搭載
仕様(単相交流)100V(50/60Hz) 付属品オフセット砥石、スパナ 消費電力(W)730 最大消費電力(W)950 砥石寸法(mm)厚さ6(4) 砥石寸法(Φmm)穴径15 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9.0
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

奥が深くて狭い箇所に最適。ボディグリップ力UP。耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい。二重絶縁。
用途一般鋼、特殊鋼、鋳物材 付属品平型砥石用アタッチメント、平型砥石Φ38×19×M10、Φ6コレットチャック、軸付砥石No.14・15、スパナ(砥石取付用) 消費電力(W)410 砥石寸法(mm)最大径:軸付19×13×3、軸付32×25×6、平型38×19×M10 コード耐震型 0.75×2C VCT アズワン品番64-8559-21
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

富士製砥(高速電機)ディスクグラインダ
軽量・強力型。細長く、持ちやすいストレートヘッドは、内面研削および狭いところの研削に最適。専用のインターナル砥石を使用した場合、さらに威力を発揮。EMC対応。二重絶縁。両方向
用途鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取り、および仕上作業。溶接、溶断部の研削、さび落とし作業。合成樹脂、ストレート、レンガ、大理石などの表面仕上作業 付属品平型砥石、スパナ、サイドハンドル 消費電力(W)670 砥石寸法(mm)厚さ19 砥石寸法(Φmm)穴径M10
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷

富士製砥(高速電機)ディスクグラインダ
12.5Aの優れた研削力。安全な二重絶縁構造。スピンドルロック。軽量型。強力型。3方向。樹脂ボディ
付属品砥石、スパナ、サイドハンドル 消費電力(W)1200 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径22 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16(2.0)×11.5
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷

富士製砥(高速電機)ディスクグラインダ
安全な二重絶縁構造です。12.5Aの優れた研削力を発揮します。
付属品オフセット砥石、スパナ、サイドハンドル トラスコ品番408-4616 消費電力(W)1200
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷

ミニ砥石(Φ70)を使用しています。樹脂ボディーです。国際規格に準拠したノイズ防止機能を搭載しています。
トラスコ品番115-4247 消費電力(W)135 電源(AC V)100 砥石寸法(Φmm)穴径2 カーボンブラシ呼び番号KD-45
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

富士製砥(高速電機)ディスクグラインダ
安全な二重絶縁構造、アース不要。強力モーター(11A)の採用で研削力、耐久力抜群。スピンドルロック。軽量型。強力型。3方向。樹脂ボディ
付属品砥石、スパナ、サイドハンドル 消費電力(W)1050 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径22 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16(2.0)×11.5
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷

富士製砥(高速電機)電気ディスクグラインダ
細径Φ56で握りやすい形状。最大出力960W。耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい。長寿命、ストップカーボン採用で自動停止。(一定量まで摩耗すると自動停止)。カーボンブラシの寿命が延びた(メーカー同等製品比1.5倍)。二重絶縁。ジスクカバー変更により狭小部へのアプローチが変わりました
用途一般鋼、特殊鋼、鋳物材などの研削、バリ取り作業、非鉄金属類の研削、仕上げ作業、金属製品の錆落とし、塗装はがし作業、特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業 付属品砥石、スパナ 適合機種(カーボンブラシ)KD-10 厚さ(mm)6(4) 質量(kg)1.6 穴径(Φmm)15 電流(A)7.6 電源(V)100 消費電力(W)740 回転数(min-1[r.p.m])12000 コード長さ(m)2 砥石径(Φmm)100 コード耐震型0.75×2C VCT
1台
9,998 税込10,998
翌日出荷

富士製砥(高速電機)電気ディスクグラインダ
ストップカーボン採用(一定量まで摩耗すると自動停止)( 摩耗してカーボンブラシを使い続けることで、モータ故障を引き起こす場合がある為の対応。) 耐震型電源コード(撚れ難く、絡みにくい) 最大出力960W 握りやすい形状(握り箇所の寸法54×56) カーボンブラシ寿命が延びた(メーカー同等製品比1.5倍)
用途一般鋼・特殊鋼・鋳物材などの研削、バリ取り作業・溶接面の仕上げ作業・非鉄金属の研削、仕上げ作業・金属製品の錆落とし、塗装はがし作業・特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研削作業 付属品砥石・スパナ(砥石脱着用) 消費電力(W)740 砥石寸法(mm)100×6(4)×15 関連資料(0.6MB)
1台
12,980 税込14,278
10日以内出荷

砥石寸法(mm)厚さ6(4) 砥石寸法(Φmm)穴径15 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9.0
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力トルク。粘り強い回転。ボディグリップ力アップ。 耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい。二重絶縁。
付属品砥石、スパナ 消費電力(W)760 コード耐震型 0.75×2C VCT 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径22
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

最大出力1000W・ハイパワーを継承し人気モデルがリメイクして登場!!。握りやすいボディ形状。防塵性アップのリアケース採用。耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい。二重絶縁。
用途一般鋼・特殊鋼・鋳物材などの研削、バリ取り作業。熔接面の仕上げ作業。非鉄金属類の研削、仕上げ作業。金属製品の錆落とし、塗装はがし作業。特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業。 付属品砥石、スパナ 消費電力(W)760 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×6(4)×15 カーボンブラシ呼び番号KD-7 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9 アズワン品番64-8548-48
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

ACブラシレスモーターを搭載したグラインダです。負荷をかけても、回転数が下がりにくく、維持することで作業の効率が図れます。起動時、定格回転数まで数秒間かけて、徐々に上がります。作業中に砥石が挟まれたりすることによって、モータ回転数が急速に低下した時にモータ回転を停止させます。スイッチがON状態でプラグをコンセントに差し込んでも起動しません。作業中に一定以上の負荷が加わると作動停止します。LEDの色、点灯の仕方によりグラインダの状態を表します。吸気口からの異物の侵入を防止します。
仕様●モータ:ACブラシレスモータ●機体寸法(mm):全長399×ギヤケース高80●砥石取付軸寸法(mm):M16(ネジピッチ2)×11.5 付属品砥石・スパナ・専用ハンドル 消費電力(W)1300 スイッチ2アクションパドルスイッチ(オフロックーオンロックモーメンタリ) コードVCT0.75×2芯 2.5m
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ギヤ音が静か 握り易い細身菱形ボディ 防塵性アップのリアケース採用 耐震型電源コードにより撚れず絡みにくい 二重絶縁
用途一般鋼 特殊鋼 鋳物材などの研削、バリ取り作業 熔接面の仕上げ作業 非鉄金属類の研削、仕上げ作業 金属製品の錆落とし、塗装はがし作業 特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業 付属品砥石、スパナ トラスコ品番161-0410 軸径M10(1.5)×9.0 電圧(V)100 消費電力(W)620 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×6(4)×15
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

トラスコ品番207-2202 電圧(V)100 消費電力(W)670 アズワン品番64-8548-49
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

富士製砥(高速電機)高周波発生機
FGタイプに比べ重量1/2!業界最軽量コンパクト。パイプフレーム・キャスター付きで衝撃防止と持ち運びが容易。カバー標準装備で防塵性を高めました。発電機は永久磁石方式でメンテナンスフリーを実現。モーター及び発電機部を全閉構造。カップリングレスにし軽量・コンパクト化。操作部をパネルにし表示灯を採用し操作性を向上。モーター・発電機ブレーカー採用により発電機焼損を防止。省スペース化、キャスターを外せば3段まで重ねて使用可。防塵カバー付き。カーボンブラシ不要
電源(V)200 電流(A)14.5 出力(kW)3.7 容量(kVA)4(最大5) 仕様(同時使用台数)HGC-902/802:2台、HGC-603:3台(重負荷の場合2台)、HGC-250 2・275・300:4台 相数3 周波数(Hz)(電動機側)50専用、(発電機側250
1台
679,800 税込747,780
3日以内出荷

富士製砥(高速電機)高周波発生機
エアーグラインダや電気グラインダは負荷をかけると回転数が落ちるので、研削に時間がかかります。高周波電動工具を使用すれば高出力、耐過負荷タイプで回転数も落ちにくくトルクが強いので、同じ仕事量でも時間短縮ができ作業効率が倍増します。トルクもダウンしにくく、72m/s(4300m/min)周速の通常砥石が使用できコストダウン出来ます。効率が倍増します。高周波発生機:電動機により発電機を駆動するもので「回転式周波数変換機」とも呼ばれるものです。これは、商用周波数の電気的エネルギーをまず機械的エネルギーに変えたのち、目的周波数の電気的エネルギーにして取り出すものです。回転数が落ちず作業効率が倍増。構造的には、回転界磁型同期発電機を誘導電動機で駆動しているもので、運転が容易であり、しかも安定性に優れています。堅牢で、しかも移動が簡単ですから、現場内で自由に移動作業することができます。グラインダ作業の際は発生機を固定してご使用ください。離れた場所でのグラインダ作業のために中間コード(オプション)があります。電圧補償回路がついていますから、常に出力電圧が安定しており、効率の良い研削作業ができます。熱動型電流防止器(サーマルリレー)により、発生機を過負荷から保護します。
電源(V)200 電流(A)14.5 出力(kW)3.7 容量(kVA)5 相数3 周波数(Hz)(電動機側)50、(発電機側)250
1台
699,800 税込769,780
当日出荷

富士製砥(高速電機)高周波発生機
エアーグラインダや電気グラインダは負荷をかけると回転数が落ちるので、研削に時間がかかります。高周波電動工具を使用すれば高出力、耐過負荷タイプで回転数も落ちにくくトルクが強いので、同じ仕事量でも時間短縮ができ作業効率が倍増します。トルクもダウンしにくく、72m/s(4300m/min)周速の通常砥石が使用できコストダウン出来ます。効率が倍増します。高周波発生機:電動機により発電機を駆動するもので「回転式周波数変換機」とも呼ばれるものです。これは、商用周波数の電気的エネルギーをまず機械的エネルギーに変えたのち、目的周波数の電気的エネルギーにして取り出すものです。回転数が落ちず作業効率が倍増。構造的には、回転界磁型同期発電機を誘導電動機で駆動しているもので、運転が容易であり、しかも安定性に優れています。堅牢で、しかも移動が簡単ですから、現場内で自由に移動作業することができます。グラインダ作業の際は発生機を固定してご使用ください。離れた場所でのグラインダ作業のために中間コード(オプション)があります。電圧補償回路がついていますから、常に出力電圧が安定しており、効率の良い研削作業ができます。熱動型電流防止器(サーマルリレー)により、発生機を過負荷から保護します。
電源(V)200 電流(A)14.5 出力(kW)3.7 容量(kVA)5 相数3 周波数(Hz)(電動機側)60、(発電機側)240
1台
699,800 税込769,780
当日出荷

富士製砥(高速電機)高周波発生機
FGタイプに比べ重量1/2!業界最軽量コンパクト。パイプフレーム・キャスター付きで衝撃防止と持ち運びが容易。カバー標準装備で防塵性を高めました。発電機は永久磁石方式でメンテナンスフリーを実現。モーター及び発電機部を全閉構造。カップリングレスにし軽量・コンパクト化。操作部をパネルにし表示灯を採用し操作性を向上。モーター・発電機ブレーカー採用により発電機焼損を防止。省スペース化、キャスターを外せば3段まで重ねて使用可。防塵カバー付き。カーボンブラシ不要
電源(V)200 電流(A)14.5 出力(kW)3.7 容量(kVA)4(最大5) 仕様(同時使用台数)HGC-902/802:2台、HGC-603:3台(重負荷の場合2台)、HGC-250 2・275・300:4台 相数3 周波数(Hz)(電動機側)60専用、(発電機側)240
1台
679,800 税込747,780
3日以内出荷

富士製砥(高速電機)カーボンブラシ KD10
富士製砥電動工具専用のカーボンブラシ
用途HDC-100用 仕様富士製砥電動工具専用のカーボンブラシ トラスコ品番687-3066
1セット
959 税込1,055
当日出荷

適合本体TX-100Ⅱ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷

富士製砥(高速電機)カーボンブラシKD7
メーカー電動工具専用のカーボンブラシ
用途TX-100FR 用カーボン 。HDR-1000R用カーボン。HDR-1000RL用カーボン。HSM-380FR用カーボン。TS-125FR用カーボン。TDX-100用カーボン。HDR-1000Z用カーボン。HDR-1000ZL用カーボン トラスコ品番596-8799 セット内容1セット2個入り
1組
499 税込549
翌日出荷