研削 :「研磨 石」の検索結果

特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
彫刻、研磨、切削、穴あけ、切断、磨き等、多彩に使える高速ミニグラインダー。
用途切削、各種磨き、サビ落し、穴あけ、切断、研磨 付属品ドリル(ハイス)Φ0.3/0.5/0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2×各1本ワイヤーブラシ(ディスク)×1枚、切断砥石×5枚純毛バフ(ディスク)×2枚・(棒)×1本・(矢型)×1本彫刻用バフ×1枚、軸付き砥石(WA)筒型×1本・矢型×1本フラップホイールペーパー120番Φ20mm×1本ハイスビット(丸)×1本・(棒)×1本専用シャフト×2本、専用ビットケース 消費電力(W)50 寸法(Φmm×Lmm)220 チャック径(Φmm)0.5~3.2(ドリルチャック付属) 定格使用時間(分)15
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

先端部には特殊加工を施し、さらなる可能性を秘めたミニルーター。ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載。 小型で強力なパワーを引き出します。精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)。 ゴムリング装着で、作業感覚の向上。操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 バフを使用して磨き作業に。ハイスカッターを使用して金属の切削・彫刻に。軸付砥石を使用して金属の研磨に。 ダイヤモンドビットを使用してガラス彫刻・研磨に。ハイスカッターを使用して木工作業に。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨に 付属品ダイヤビット、ハイスビット丸、ハイスビット棒、軸付砥石、カップブラシ、ディスクブラシ、純毛バフ、専用アーバー、研磨剤白、研磨剤青、ゴム砥石320、ゴム砥石500、シリコンバフ320、シリコンバフ1200、純毛バフ矢、純毛バフ棒、モップバフ、ツールスタンド 消費電力(W)35 長さL×直径(mm×Φmm)230×35 定格使用時間(分)15
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

軽量の小型電動グラインダーです。本機は12ボルト専用機種で、専用トランス(付属)を使用してご家庭の電源で使用になれます。スイッチ付スピードコントロールつまみで8,000~20,000min-1(回/分)の間で調整が可能です。ハイトルクの作業にも耐え、安全に作業が行えます。ラバーグリップなので持ちやすくなっております。
用途金属・木材・プラスチックの切削、研磨、ガラス彫刻、みがき・よごれ落とし、サビ落としなどに。 付属品電源トランス 1個、ハイスビット×2種類各1本、ダイヤモンドビット×2種類各2本、軸付砥石×2種類各1本、切断砥石×5枚、純毛バフ×1枚、ワイヤーブラシ×1枚、専用シャフト×1本、専用ビットケース×1個、スパナ×1本、コレットチャック【Φ2.35mm、3mm用】各1個(Φ2.35mm用は本機に装着されております) 消費電力(W)20 太さ(Φmm)33.5 トランス(電源)AC100V→DC12V 1.0A 定格使用時間(分)15
1セット
8,798 税込9,678
当日出荷

PROXXON(プロクソン)ミニルーターMM30ケース付
先端パーツの交換で切削・研削・磨き・切断等様々な作業ができます。本体、付属品の片付けが楽になる収納ケースバージョンです。材料に適した回転数で作業できるスピードコントロール付き万能小型グラインダーです。
用途彫金、彫刻、研磨、磨き、切削、研削、穴あけ。 付属品ダイヤモンドビット2種・ハイスビット2種・軸付き砥石2種・純毛バフ1本・シリコンバフ1本・専用ビットケース1個・スパナ 材質本体:アルミ・ナイロン樹脂 グリーン 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)15 回転数(min-1[r.p.m])7000~16500 定格使用時間15分 チャック径(Φmm)2.35mm専用 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)29×195
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作 付属品コレットチャックの2.35/3.0mm用2種、電源トランス、ダイヤモンドビット丸型1本、軸付き砥石(GC)1本、純毛パフ(棒)1本、純毛パフ(矢)1本、純毛パフディスク2枚、切断砥石5枚、専用シャフト1本、研磨材(青棒)1個、専用ビットケース、ハイスビット(棒)1本、スパナ 質量(g)250(トランス含まず) 電流(A)1.5 電源(V)DC12 消費電力(W)20 回転数(min-1[r.p.m])8000~20000(スイッチ付無段電子コントロール) 電源トランス:AC100V→DC12V1.5A 定格使用時間5分 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)33.5×210 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.58MB) コレットチャック寸法(Φmm)2.35/3.0
1台
8,998 税込9,898
翌日出荷

PROXXON(プロクソン)ミニルーターMM10ケース付
先端パーツの交換で切削・研削・磨き・切断等様々な作業ができます。本体、付属品の片付けが楽になる収納ケースバージョンです。コードレスにより、可能性を広げます。満充電で20分作業を3~5回できます。
用途彫金、彫刻、研磨、磨き、切削、研削、穴あけ。 付属品ダイヤモンドビット1本・ハイスビット1本・軸付砥石1本・充電ケーブル1個・専用ビットケース1個・スパナ1個 材質本体:アルミ・ナイロン樹脂 グリーン 回転数(min-1[r.p.m])9000~15000 バッテリー3.7V/2600mAhリチウムイオン電池 充電時間約180分 定格使用時間20分 チャック径(Φmm)2.35mm専用 本体長さL(mm)190
1セット
10,980 税込12,078
欠品中

PROXXON(プロクソン)マイクロ・グラインダーIBS
RoHS
コードレス(10.8V)仕様で場所を選ばず、作業が可能。プロクソン マイクロシリーズの能力をさらに広げるPBS(プロクソン・バッテリーシステム)シリーズ。もう一歩踏み込んだ作業に進みます。
用途木、金属の切断、磨き、穴あけ、切削、研磨、さび落としなど バッテリー容量(Ah)2.6 バッテリー電圧(V)10.8 充電時間(分)90 RoHS指令(10物質対応)対応 駆動時間(分)フル充電時:約30(目安)
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)