研削 :「ハンディー研磨」の検索結果
このセットがあれば精密加工は何でもOK。
精密加工に便利なフレキシャフト付き
付属品【フレキシブルシャフト】1100mm×1個【レンチ】9.5mm×1個【コレットチャック】1.5~1.6mm×1個/2.34~2.4mm×1個/3.0~3.2mm×2個【サンディングバンド】6.35×12.7mm#150×12個/12.7×12.7mm#150×10個【フェルトバフ】25.4×6.35mm×1個/12.7×9.5mm×4個/砲弾型9.5×19mm×1個【布バフ】25.4×3.2mm×1個【ラバーエメリーホイール】22.2×4mm×1個【HSSドリル】1.6mm×2個/2.4mm×2個/3.2mm×2個【ゴムドラム軸】12.7×12.7mm×1個/6.35×12.7mm×1個【ダイヤモンド電着バー】円柱×2個/球形(小)×2個/球形(大)1個/テーパー×2個【精密ロータリーヤスリバー】円柱×1個/球形×1個/テーパー×1個【軸付砥石】青20×4mm×2個/青9.5×3.2mm×2個/オレンジ15.8×9.5mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×19mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×12.7mm×2個【ナイロンブラシ】筆型5×9mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×2mm×1個【ステンレスブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型11.9×1.3mm×1個【真鍮ブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×1.3mm×1個【切断砥石】24×0.4mm×36個/24×0.8mm×30個/ファイバーグラス補強32×1.2mm×5個【研削砥石】青19×3.2mm×6個/ピンク19×3.2mm×6個【研磨剤】青×2個【ドレッシングストーン】×1個【マンドレル】1.6mm×2個/2.4mm×1個【スクリューマンドレル】×1個【フラップホイール軸付】32×9.5mm#80×1個
消費電力(W)130
定格電圧(V)100
定格電流(A)1.3
絶縁方式二重絶縁構造
本体径(mm)58
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。