研削 :「切断研削砥石」の検索結果
軽量コンパクトで作業性抜群のミニグラインダーです。エルゴノミクスデザイン採用で誰でも持ちやすいグリップ形状。ブラシレスモーター採用。簡単に位置調整が可能な一体型(切断・研削)砥石保護カバー。安全設計です。
用途金属などの加工
質量(g)500
タイプ金属の研削
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×85×105
砥石径(Φmm)76
ボルト径【フランジ付き固定】M5
砥石取付穴径(Φmm)10
回転数(min-1[回/分])19500
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量コンパクトで作業性抜群のミニグラインダーです。エルゴノミクスデザイン採用で誰でも持ちやすいグリップ形状。ブラシレスモーター採用。簡単に位置調整が可能な一体型(切断・研削)砥石保護カバー。安全設計です。
用途金属などの加工
質量(g)500
タイプ金属、プラスチック、レンガ、タイル目地等の切断
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×85×105
ボルト径【フランジ付き固定】M5
砥石取付穴径(Φmm)10
回転数(min-1[回/分])19500
RoHS指令(10物質対応)対応
X-LOCK(エックスロック)新世代の砥石交換システムです。先端工具の取付、取り外しがワンタッチ。工具無しでカンタン確実に交換。正しい回転方向でしか先端工具の取付ができない安全な設計です。固定ナットが不要のため常にフラットな角度で研削が可能です。世界標準の砥石径125mmΦを採用。100mmΦと比べて2.5倍の研削量。切断の場合は、カット数1.8倍、切断スピード1.4倍です。再始動安全機構は、メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません。脱落防止付新保護カバーは、万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。ダイヤル式電子無段変速:材料・作業に合わせて回転数を調整できます。2モーションロックスイッチ(国際規格に適合):不意にONになることを防ぐと同時に万一の場合にもOFFにしやすい安全設計です。二重絶縁構造:接地(アース)をせずにご使用になれます。4方向ヘッドで切断作業も楽々です。
用途各種金属等への研磨・研削。タイル コンクリートへの溝入れ。錆び落とし
電圧(V)100
消費電力(W)750
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。