研削 :「研削盤」の検索結果

関連キーワード
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた切削性を持つアルミナ繊維の特殊砥石です。
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フレキシブルでワーク形状を追従しやすく、優れた切削性を持つアルミナ繊維ブラシです。
仕様【C面取り量】15000、【R面取り量】3 走行速度(m/min)【ベルト】1200
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品ラバークレイドルRM11 トラスコ品番105-6319 出力電圧(V)90 入力電圧(V)AC100~240 定格入力(VA)4~40
1個
143,300 税込157,630
当日出荷

トラスコ品番852-1699 入力電圧(V)100
1個
1,640 税込1,804
当日出荷

仕様【C面取り量】50000、【R面取り量】3 走行速度(m/min)【ベルト】120
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高硬度素材から軟質素材までワークを選ばない超微結晶セラミックベルトです。
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超硬に近い硬度を持つジルコニア素材のカッターです。
仕様【C面取り量】30000、【R面取り量】2.34
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ1.0~2.34の小径穴加工の穴入り口と抜け側の面取りがワンパスでOKです。
仕様【C面取り量】5000、【R面取り量】6
1本
41,980 税込46,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ワーク形状を追従しやすいソフトな砥粒ナイロンブラシです。
仕様【C面取り量】15000、【R面取り量】3
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミニター電着CBNバー
優れた電着技術により高い研削性に加え長寿命です。
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スリムな首下により加工視野に優れた形状です。
仕様【C面取り量】30000、【R面取り量】2.34
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

深穴、深いスリット等の加工に最適です。
走行速度(m/min)【ベルト】100
1本
4,888 税込5,377
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ1.0~2.34の小径穴加工の穴入り口と抜け側の面取りがワンパスでOKです。
1本
20,980 税込23,078
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アルミニウム等の軟質難削材に最適なジルコニア砥粒ベルトです。
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

研削性に優れた汎用性の高いサンドペーパーベルトです。
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミニターSPH砥石 #80
加工素材を選ばないオールマイティーな軸付砥石です。
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた切削性、美しい仕上がり面です。
仕様【C面取り量】80000、【R面取り量】2.34
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ハンドピースは189g、コントローラーはわずか50gの軽量コンパクトタイプ。 2桁のデジタル表示で回転速度を表示します。 ハンドピースの回転方向を切り替えることも可能です。 6連LEDで負荷状態を表示します。 5分間作業しなかった場合、電源(表示)を消して待機電力で削減します(スリーブ機能)。 ワンタッチで工具の着脱が出来ます。
付属品スタンドセット、交換用カーボンブラシ、ACピンA型(日本・アメリカ専用)、ACピンC型(ドイツ・イタリア専用) トラスコ品番835-4255 軸径(Φmm)3 定格入力電圧(V)(コントローラー)DC24、(ACアダプタ)AC100~240 定格出力(コントローラー)20W、(ACアダプタ)DC24/1.7A 外径(Φ)×全長(mm)(ハンドピース)27×146
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

軽量・スリムデザインで持ちやすく、精密作業に最適です。
トラスコ品番207-3595 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)151 外径(mm)27 アズワン品番64-8664-07
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

高い寸法精度に加え、優れた切削性と長寿命です。
仕様【C面取り量】80000、【R面取り量】2.34
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

超硬に近い硬度を持つジルコニア素材のカッターです。
仕様【C面取り量】30000、【R面取り量】2.34
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超硬に近い硬度を持つジルコニア素材のカッターです。
仕様【C面取り量】30000、【R面取り量】2.34
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。
トラスコ品番207-3596 厚さ(mm)14 縦(mm)140 横(mm)70 アズワン品番64-8664-06
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

削り過ぎることがなく、均一な仕上がり予備研磨作業に最適です。
1本
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

砥石のような折れや割れに悩まされない特殊樹脂砥石です。
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミニターアングロン120 低速ギヤ型
エコ商品
アングルグラインダー。低速ギヤ型。H231型ヘッドを搭載したハンドピース。 ブライトリング、ポリッシングカップ、フェルトディスクなど、高トルクを必要とする研磨作業、およびプラスチック・アクリルなど特殊な材質の加工に適応します。 アングロン120。回転方向が他機種と逆方向になりますが、パワーパック側で回転方向は変えられます。
適合(ヘッド)H011/H021/H031/H041/H211/H221/H311/MX52/MX53/FX91、(モーター・ジョイント)ET51/MG03 トラスコ品番827-8931 最大トルク(cN・m)9.8 モーターKM112G 入力電圧(V)DC3~30 手元スイッチの色イエロー 無負荷電流(A)DC0.35 コレット径(Φmm)装着コレット:KP-032(Φ3.0)、付属コレット:KP-036(Φ2.34) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷