1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
ボディは繊細な仕上げ加工をサポートするスリムな形状をしています。
遠心力を利用して切粉を排除するトリプルガード構造で優れた防塵機能を実現します。
用途穴あけ、面取り、バリ取り、切断
付属品スパナ
適合(モータ)40k、20k
回転速度(min-1[r.p.m])(最高・連続)40000、(使用可能))1000~40000
適合コレットΦ1.0~Φ3.175
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
ボディは使いやすいペン型。
ハイスピードで研磨が可能です。
用途微細部、リブ、スリットなどの磨き
付属品六角レンチ、ダンパーヤスリホルダ、セラミックファイバー砥石ホルダ、電着ダイヤモンドヤスリ:1.8×5×55・#150、セラミックファイバー砥石:1×6×50・#1200
適合(モータ)20k
寸法(Φmm)(使用工具最大)3.2
回転速度(min-1[r.p.m])(最高・連続)20000
往復回数(回/min)0~約12,000
ストローク幅(mm)1.0
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
大径ギヤを採用し、従来製品より格段に耐久性がアップしています。
用途面取り、バリ取り、磨き、切断
付属品スパナ:2種類、コレットチャック、ディスク用ゴムパッド:Φ10 ×1・Φ20 ×1・Φ30 ×1、ディスク:Φ11#180×5・Φ11#600×5・Φ21#180×5・Φ21#600×5・Φ31#180×5・Φ31#600×5
適合(モータ)20k
回転速度(min-1[r.p.m])(最高・連続)20000、(使用可能))1000~20000
適合コレットΦ2.34、Φ3.0、Φ3.175
コレットチャック寸法(Φmm)3.0
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
ロータリー(DRT32)と40kモータ(DMT40)の組合わせで軽量かつコンパクトに設計された技工用エンジンです。
付属品スパナ、コレットチャック
出力(W)(最大)84
最大トルク(cN・m)4.0
回転速度(min-1[r.p.m])(最高)40000、(使用可能)1000~40000
適合コレットΦ1.0~Φ3.175
ロータリー(DRT32)と20kモータ(DMT20)の組合わせで軽量かつコンパクトに設計された高トルク型技工用エンジンです。
付属品スパナ、コレットチャック
出力(W)(最大)73
最大トルク(cN・m)5.0
回転速度(min-1[r.p.m])(最高)20000、(使用可能)1000~20000
適合コレットΦ1.0~Φ3.175
ベルト角度と使用面の変更が可能です。
用途面取り、バリ取り
付属品六角レンチ:2種類、ベルト:4mm幅#120×2・#240×2・#400×2、6mm幅#120×2・#240×2・#400×2、8mm幅#120×2・#240×2・#400×2
適合(モータ)20k
ベルト長さ(mm)(周)300
ベルト速度(m/min)0~約1,000
回転速度(min-1[r.p.m])(最高・連続)20000
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
アタッチメントは、ロータリー・ロータリー スリムタイプ
ロータリー スリムロングタイプ・レバークランプに対応
付属品モータコード
出力(W)(最高)84
最大トルク(cN・m)4.0
回転速度(min-1[r.p.m])(最高)40000、(使用可能)1000~40000
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
自己冷却タイプ。自動機対応モデル。
プリント基板加工に最適です。
遠心力を利用して切粉を排除する
トリプルガード構造で優れた防塵機能を実現します。
用途プリント基板の分割、加工
付属品スパナ、コレットチャック
適合(モータ)40k、20k
回転速度(min-1[r.p.m])(最高・連続)40000、(使用可能))1000~40000
適合コレットΦ1.0~Φ3.175
コレットチャック寸法(Φmm)3.175
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
アタッチメントは、ロータリー・ロータリー スリムタイプ
ロータリー スリムロングタイプ・レバークランプに対応
付属品モータコード
出力(W)(最高)73
最大トルク(cN・m)5.0
回転速度(min-1[r.p.m])(最高)20000、(使用可能)1000~20000
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
ボディサイズを極限までスリム化しストレート部を長くしたアタッチメントです。
遠心力を利用して切粉を排除するトリプルガード構造で優れた防塵機能を実現します。
工具交換はスパナ締めで確実なチャッキング。
用途面取り、バリ取り、磨き(深穴・細穴・狭所)
付属品スパナ、コレットチャック
適合(モータ)40k、20k
回転速度(min-1[r.p.m])(最高・連続)40000、(使用可能))1000~40000
適合コレットΦ1.0~Φ3.175
コレットチャック寸法(Φmm)3.0
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
付属品電源コード、コレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダー
セット内容ロータリーエンジン40、コントローラ
スリムタイプ(DSM32)を更に延長した、クラス最長のアタッチメントです。
遠心力を利用して切粉を排除するトリプルガード構造で優れた防塵機能を実現します。
工具交換はスパナ締めで確実なチャッキング。
用途面取り、バリ取り、磨き(深穴・細穴・狭所)
付属品スパナ、コレットチャック
適合(モータ)40k、20k
回転速度(min-1[r.p.m])(最高・連続)40000、(使用可能))1000~40000
適合コレットΦ1.0~Φ3.175
コレットチャック寸法(Φmm)3.0
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
付属品電源コード、コレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダー
セット内容ロータリーエンジン20、コントローラ
モータに接続されたモータコードとコントローラの間にコネクタで接続してモータコードを延長することが可能です。
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
Φ6.35までの先端工具が使用できるアタッチメントです。
遠心力を利用して切粉を排除するトリプルガード構造で優れた防塵機能を実現します。工具交換はスパナ締めで確実なチャッキング。
用途穴あけ、面取り、バリ取り、切断
付属品スパナ、コレットチャック
適合(モータ)20k
回転速度(min-1[r.p.m])(最高・連続)20000、(使用可能))1000~20000
適合コレットΦ2.34~Φ6.35
コレットチャック寸法(Φmm)6
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
付属品電源コード、コレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダー
セット内容ロータリーエンジン20、コントローラ、フットスイッチ
付属品電源コード、コレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダー
セット内容ロータリーエンジン40、コントローラ、フットスイッチ
付属品電源コード、コレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダー
セット内容アタッチメント(ロータリー)、20kモータ・コントローラ
回転速度(min-1[r.p.m])(最高)20000、(使用可能)1000~20000
コレットチャック寸法(Φmm)3.0
1セット
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
付属品電源コード、コレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダー
セット内容アタッチメント(ロータリー)、40kモータ・コントローラ
回転速度(min-1[r.p.m])(最高)40000、(使用可能)1000~40000
コレットチャック寸法(Φmm)3.0
1セット
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
付属品電源コード、コレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダー
セット内容アタッチメント(ロータリー)、40kモータ・コントローラ
回転速度(min-1[r.p.m])(最高)40000、(使用可能)1000~40000
コレットチャック寸法(Φmm)3.0
1セット
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
付属品電源コード、コレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダー
セット内容アタッチメント(ロータリー)、20kモータ・コントローラ
回転速度(min-1[r.p.m])(最高)20000、(使用可能)1000~20000
コレットチャック寸法(Φmm)3.0
1セット
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
付属品電源コード、コレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダー
セット内容アタッチメント(ロータリー)、20kモータ・コントローラ
回転速度(min-1[r.p.m])(最高)20000、(使用可能)1000~20000
コレットチャック寸法(Φmm)2.34
1セット
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
付属品電源コード、コレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダー
セット内容アタッチメント(ロータリー)、40kモータ・コントローラ
回転速度(min-1[r.p.m])(最高)40000、(使用可能)1000~40000
コレットチャック寸法(Φmm)2.34
1セット
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
付属品電源コード、コレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダー
セット内容アタッチメント(ロータリー)、40kモータ・コントローラ
回転速度(min-1[r.p.m])(最高)40000、(使用可能)1000~40000
コレットチャック寸法(Φmm)2.34
1セット
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
付属品電源コード、コレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダー
セット内容アタッチメント(ロータリー)、20kモータ・コントローラ
回転速度(min-1[r.p.m])(最高)20000、(使用可能)1000~20000
コレットチャック寸法(Φmm)3.0
1セット
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
付属品電源コード、コレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダー
セット内容アタッチメント(ロータリー)、20kモータ・コントローラ
回転速度(min-1[r.p.m])(最高)20000、(使用可能)1000~20000
コレットチャック寸法(Φmm)2.34
1セット
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
付属品電源コード、コレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダー
セット内容アタッチメント(ロータリー)、20kモータ・コントローラ
回転速度(min-1[r.p.m])(最高)20000、(使用可能)1000~20000
コレットチャック寸法(Φmm)2.34
1セット
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
付属品電源コード、コレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダー
セット内容アタッチメント(ロータリー)、40kモータ・コントローラ
回転速度(min-1[r.p.m])(最高)40000、(使用可能)1000~40000
コレットチャック寸法(Φmm)3.0
1セット
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
付属品電源コード、コレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダー
セット内容アタッチメント(ロータリー)、40kモータ・コントローラ
回転速度(min-1[r.p.m])(最高)40000、(使用可能)1000~40000
コレットチャック寸法(Φmm)2.34
1セット
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。