専用ギアボックス内蔵で低速作業が可能
ポリライトホイールを使用した樹脂木材料などや木材の磨きに最適です。
低速でトルクのある主軸回転数で、穴あけ作業にも適しています。
金属の磨き、金型修正、一般彫刻、模型工作に
磨きや穴あけ等、低速かつトルクを必要とする作業用ミニルーター
仕様●電源:DC12V・20W●コレットチャック:Φ2.35mm●回転数:1,000~4,500rpm(無断電子コントロール付)●定格使用時間:15分●全長:250mm●重量:400g●付属品:小径ドリルチャックコレットチャックΦ2.35mmスパナ電源トランス(形状が画像と異なる場合があります。)
アズワン品番65-2229-32
1台
¥15,300
税込¥16,830
8日以内出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。