本体二重絶縁構造。あらゆる素材の切削加工、彫り彫刻、文字彫刻、模様彫り、切断作業、研磨作業にご使用下さい。
セット内容ルーター本体付属品:予備Φ2.35mm用コレット/その他先端パーツ類84pcs
全長(mm)157
材質(本体)ABS樹脂
消費電力(W)5.6
チャック(mm)2.35
定格使用時間(分)10
アズワン品番64-2271-52
1セット
¥7,310
税込¥8,041
当日出荷
専用ギアボックス内蔵で低速作業が可能
ポリライトホイールを使用した樹脂木材料などや木材の磨きに最適です。
低速でトルクのある主軸回転数で、穴あけ作業にも適しています。
金属の磨き、金型修正、一般彫刻、模型工作に
磨きや穴あけ等、低速かつトルクを必要とする作業用ミニルーター
仕様●電源:DC12V・20W●コレットチャック:Φ2.35mm●回転数:1,000~4,500rpm(無断電子コントロール付)●定格使用時間:15分●全長:250mm●重量:400g●付属品:小径ドリルチャックコレットチャックΦ2.35mmスパナ電源トランス(形状が画像と異なる場合があります。)
アズワン品番65-2229-32
1台
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
セット内容:本体×1台、切断砥石×10枚、オフセット研削砥石×5枚、収納ケース×1、レジノイドフレキシブル砥石×1、スパナ、サイドハンドル。重負荷作業により強く、最大出力もアップ。全長短縮で、より小形になり取り回しやすい。3方向にサイドハンドルが取付け可能で狭所作業にも対応できます。 アルミボディ。
用途各種材料の切断や研削研磨作業に
仕様エスコセット
その他【替カーボンブラシ】標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14
寸法(mm)268×56×60(H)
質量(kg)1.8(砥石・コード含まず)
電圧単相交流(50/60Hz共用)
穴径(Φmm)15
電流(A)8.0
電圧(V)AC100
消費電力(W)780
スイッチスナップ式
回転数(min-1[r.p.m])12000
最大出力(W)1100
モーター単相直巻整流子モーター
砥石サイズ(mm)100
スピンドル径(Φmm)M10×1.5×11
1セット(1セット)
¥21,400
税込¥23,540
翌日出荷
セット内容:本体×1台、切断砥石×10枚、オフセット研削砥石×5枚、収納ケース×1、レジノイドフレキシブル砥石×1、スパナ、サイドハンドル。3方向にサイドハンドル取付け可能狭所作業にも対応できます。 安心の二重絶縁。
用途各種材料の切断や研削研磨作業に
仕様エスコセット
その他【替カーボンブラシ】標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14
寸法(mm)258×56×60(H)
質量(kg)1.6(砥石・コード含まず)
電圧単相交流(50/60Hz共用)
穴径(Φmm)15
電流(A)8.0
電圧(V)AC100
消費電力(W)780
スイッチスナップ式
回転数(min-1[r.p.m])12000
コード長さ(m)2.5(2心)
モーター単相直巻整流子モーター
砥石サイズ(mm)100
スピンドル径(Φmm)M10×1.5×11
1セット(1セット)
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
セット内容:本体×1台、切断砥石×10枚、オフセット研削砥石×5枚、収納ケース×1、レジノイドフレキシブル砥石×1、スパナ、サイドハンドル。小形サイズによる操作性向上(全長270mm、Φ56mmボディ)。3方向にサイドハンドル取付け可能狭所作業にも対応できます。 安心の二重絶縁。
用途各種材料の切断や研削研磨作業に
仕様エスコセット
その他【替カーボンブラシ】標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14
寸法(mm)270×56×60(H)
質量(kg)1.8(砥石・コード含まず)
電圧単相交流(50/60Hz共用)
穴径(Φmm)15
電流(A)8.2
電圧(V)AC100
消費電力(W)800
スイッチスライド式
回転数(min-1[r.p.m])12000
最大出力(W)1160
コード長さ(m)2.5(2心)
モーター単相直巻整流子モーター
砥石サイズ(mm)100
スピンドル径(Φmm)M10×1.5×11
1セット(1セット)
¥20,300
税込¥22,330
翌日出荷
無段変速
変速ダイヤル付
ソフトラバーグリップ
独立式ON/OFFスイッチ
作業中の誤使用を防ぐ凹型シャフトロックボタン
0.8mm・1.6mm・2.4mm・3.0mmのコレットチャックも使用可能です。
コンパクトなデザインですが、彫刻や汚れ落とし、研磨などの作業で活躍します。
用途彫刻/削り出し、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●回転数:5,000~22,000rpm●使用可能コレット径:Φ0.8mm、Φ1.6mm、Φ2.4mm、Φ3.0mm、Φ3.2mm●標準付属コレット径:Φ3.2mm●サイズ:185×33×22mm●重量:105g●付属品:三つ爪チャック(本体装着)、レンチ、ACアダプター、アクセサリー9種11個
アズワン品番65-2228-94
1セット
¥10,900
税込¥11,990
当日出荷
セット内容:本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属)、オフセット砥石×2枚(#36)、ジルコフラップディスク×4枚(#40×2枚、#60×2枚)、スパナ×1、ケース×1。フラップ外周に全体の70%の砥粒が集中しており高い研削スピードが得られます。6層のフラップで長寿命。セルフシャープニング効果により常に研削力を維持します。砥石用仕切板付。スチール製。
用途スチールステンレス鋳鋼等の切断研削研磨作業
仕様セット
材質ジルコニアアルミナ
粒度#40・#60・#36
被削材スチール、ステンレス、アルミ、チタニウム、材質 セラミック
回転数(min-1[r.p.m])12000
電源AC100V・720W・7.4A
最大出力(W)930
直径×穴径(Φmm)ジルコフラップディスクサイズ:100×15
コード長さ(m)2.5
本体質量(kg)1.6
最大回転数(min-1[r.p.m])15300
砥石サイズ(mm)Φ100×穴径 15、オフセット:Φ100×3.1×穴径15
本体サイズ(mm)280×60×60(H)
スピンドル径M10×1.5
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)415×160×105
1セット
¥23,000
税込¥25,300
3日以内出荷
ミニルーターに取り付けると90°の方向にシャフトの回転を変えて狭いところ、裏側の作業に便利です。
仕様●付属品:コレットチャックΦ2.35mm専用ジョイントL型レンチ●適合機種:EA818PR-5・EA818PR-5SEA818PR-12・EA818PR-12S
アズワン品番65-2229-35
1台
¥5,790
税込¥6,369
翌日出荷
スライド式4段変速スイッチ。回転数8,000から最大25,000回転/分まで4段階で回転数を作業内容や素材に合わせて最適に設定できます。
「イージーツイストシステム」世界初!本体のハウジングキャップがレンチに早変わり!レンチレスでアクセサリーを素早く交換できます。
多種多様なDremelアクセサリおよびアタッチメントと装着できます。Dremelアタッチメントのほとんどが使用可能で、作業の幅が更に広がります。
LEDライト搭載
0.8・1.6・2.4・3.0mm軸のコレットも使用可能です。
本体のハウジングキャップがレンチに早変わり!レンチレスでアクセサリーを素早く交換できます。
仕様●バッテリー:DC3.6V(2.0Ahリチウムイオンバッテリー)●充電時間:約2時間45分●全長:185mm●サイズ:185×40×38mm●使用可能コレット径:Φ0.8mm、Φ1.6mm、Φ2.4mm、Φ3.0mm、Φ3.2mm●重量:270g●材質:ポリアミド樹脂(PA)●回転数:8000/14000/21000/25000rpm(4段階設定)●コレットチャック:3.2mm●付属品:アクセサリー15個、USB-ACアダプター、USBケーブル●定格電圧:3.6V(2.0アンペア)
アズワン品番64-7928-37
1セット
¥14,700
税込¥16,170
当日出荷
セット内容:本体×1、ケース、セラミックフラップディスク×4枚(#40×2枚、#60×2枚)。付属品:100mmレジノイドフレキシブルトイシ#36、スパナ、サイドハンドル、フィルタ、ホイルガード。二重絶縁。無段変速ダイヤル機能搭載。細径。軽量。コンパクトボディで取り回しに優れ、効率の良い作業が行えます。高効率ブラシレスモーター採用により、モーターが熱くなりにくく、継ぎコード使用時でも性能が低下しにくいため、効率の良い作業が行えます。カーボンブラシの交換も不要です。電動工具本体に「メーカー独自の小形・高効率インバータ回路」を搭載することで、インバータが搭載されていないエンジン発電機でも使用できるようになりました。高効率モーター+電子制御により、負荷をかけても回転数の低下が少なく、研削効率が向上しました。スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。再起動防止機能:スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。回転復帰制御:高負荷作業で回転が停止した後、1.5秒以内に負荷状態を改善すると自動で回転が復帰します。サイドハンドル:上部に取付けることで、狭所作業や切断作業がしやすくなりました。スイッチが入れやすい形状のスイッチノブ。細径ボディで握りやすく、力を入れやすい。キックバック軽減システム:モーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減します。ソフトスタート:起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。2アクションスライドスイッチ:不意なスイッチONを防ぎ、万一の場合にもOFFしやすくなっています。中皿1枚付。中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
仕様セット
質量(kg)1.8
質量(g)1040
回転数(min-1[r.p.m])2800~10000
電源100V・1050W・12A
コード長さ(m)2心・2.5
モーターブラシレスモーター
砥石サイズ(mm)Φ100×穴径 15
最大出力1600W
スピンドル径M10×1.5
サイズ(mm)309×56×60(H)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)430×180×230
1セット
¥39,000
税込¥42,900
翌日出荷
セット内容:ガーデン用品用アタッチメント、芝刈り機用アタッチメント、チェーンソー用アタッチメント、砥石(4.0×20mm、4.8×25mm、5.6×25mm、9.5×12mm)。チェンソーや芝刈り機等、ガーデン用品の磨き作業にご使用下さい。
1個
¥2,950
税込¥3,245
翌日出荷
ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載小型で強力なパワーを引き出します。
操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。
精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)ゴムリング装着で、作業感覚の向上
仕様●仕様:本体のみ●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:35W●コレットチャックサイズ:Φ2.35mm・Φ3.0mm●回転数:8,000~18,000rpm(無断電子コントロール付)●全長:230mm●重量:260g●定格使用時間:15分●付属品:スパナ、コレットチャックΦ2.35mm・3.0mm
アズワン品番65-2229-30
1台
¥14,700
税込¥16,170
翌日出荷
ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載小型で強力なパワーを引き出します。
操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。
精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)ゴムリング装着で、作業感覚の向上
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:35W●コレットチャックサイズ:Φ2.35mm・Φ3.0mm●回転数:8,000~18,000rpm(無断電子コントロール付)●全長:230mm●重量:260g●定格使用時間:15分●付属品:ダイヤモンドビット2種ハイスビット2種純毛バフ(軸付)2種純毛バフ(ディスク)2枚軸付き砥石4種シリコンバフ1本切断砥石5枚ワイヤーブラシ(鉄)1枚専用シャフト2本コレットチャック2種(Φ2.35mm用・Φ3.0mm用)専用ビットケース1個ツールスタンド1個スパナ1本
アズワン品番65-2229-31
1台
¥18,900
税込¥20,790
翌日出荷
最大出力1260Wのハイパワーモデル
軽く扱いやすいコンパクトボディ
クラスで最も低いギヤヘッド
スピンドルロック機構
集塵機を併用すれば、粉塵のない作業ができます。
細握りグリップ
補助ハンドル左右取付け可
替カーボンブラシ(型番:608LR)
用途溶接面の研削、仕上げ、サビ取り、バリ取り、鉄・ステンレスなどの切断
仕様●電源:100V●消費電力:850W●最大出力:1260W●定格電流:8.8A●砥石サイズ:Φ125×穴径22mm●付属品:カニ目スパナ、補助ハンドル●握り径:56mm●重量:1.8kg●回転数:11000min●絶縁方式:二重絶縁●サイズ:263×139×94(H)mm●スピンドル径:M16×2mm●コード長:2.5m
アズワン品番65-2221-71
1台
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・最大出力:1600W。・砥石サイズ:外径125×穴径22mm。・スピンドル径:M16×2.0。・回転数:10,000rpm。・電源:100V・1050W・12A。・サイズ:309(W)×71(H)mm。・重量:2.1kg。・コード長:2.5m。・付属品:スパナ、サイドハンドル、ホイルガード、フィルタ。・二重絶縁、スピンドルロック、ブレーキ付。・回転復帰制御、キックバック軽減システム、パドルスイッチ(オフロック付スイッチ)、再起動防止機能、ソフトスタート。切断砥石仕様:。・砥粒…AZ。・粒度…#46。・硬度…R。・入数…10枚。・外径×厚み×穴径…Φ125×1.6×22mm。・最大回転数…12,223rpm。・用途…ステンレス、金属、非鉄金属の切断に。・切断スピードが速く、ステンレスの切断に最適です。オフセット研削砥石仕様:。・粒度…#36。・外径×厚み×穴径…Φ125×3×22mm。・最大回転数…11,000rpm。・最高使用周速度…72m/s。・一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業に。ケース仕様:。・サイズ:460×265×233(H)mm。・重量:1.5kg。・材質:ポリプロピレン。・L型中皿、中皿用仕切板(4枚)付き。・出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
1セット(1セット)
¥44,700
税込¥49,170
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・100mm ディスクグラインダー本体×1。・105x1.0mm 切断砥石×10枚(#60)。・100x3.0mm オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・モーター:100V・720W 。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:2800~11000rpm。・最大出力:960W 。・コード長:2.5m。・サイズ:104×263mm。・重量:1.4kg 。・替カーボンブラシ:EA813BZ-27。・付属品:保護カバー、サイドハンドル。・二重絶縁、スピンドルロック付、電子無段変速。切断砥石仕様:。・外径:105mm。・穴径:15mm。・粒度:#60。・最大回転数:14500rpm。・用途:鉄、ステンレス、その他の金属の切断用。・高品質酸化アルミ砥粒。・安全な両面補強タイプ。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・用途:一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。ケース仕様:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・重量:1040g。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
1セット(1セット)
¥25,300
税込¥27,830
翌日出荷
小型強力モーターを搭載
専用シャフトにコレットチャック構造が直接加工されており、Φ2.35mm軸の先端工具を確実にチャッキングします。
お持ちのUSB用充電器で手軽に充電が可能です。
充電中は赤、充電完了後は緑色に点灯します。
用途ガラス彫刻・一般彫刻・彫金・模型工作・穴あけ・研磨
仕様●バッテリー:3.7V(リチウムイオン2.6Ah)●コレットチャック:Φ2.35mm●回転数:9,000~15,000rpm(スイッチ付 無断電子コントロール)●全長:190mm●重量:190g●定格使用時間:連続作業20分●充電時間:約3時間●付属品:スパナダイヤモンドビット×1ハイスビット×1軸付き砥石(GC)×1専用ビットケースUSBケーブル(Type-A、micro Type-B)
アズワン品番65-2229-29
1台
¥9,930
税込¥10,923
翌日出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。