さらに商品を絞り込む
  • PROXXON(プロクソン)(12)
  • エスコ
  • リューター(日本精密機械工作)(4)
  • サンフレックス(3)
  • ミスターマイスター(3)
  • サンコー(サンコーミタチ)(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • DREMEL(ドレメル)(2)
  • EARTH MAN(1)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
  • ブランドをもっと見る
  • 100(1)
  • 100(1)
  • 10000(1)
  • 2.5(1)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

研削 :「段」の検索結果

関連キーワード
  • グラインダー 無段変速
  • 無段階
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ハンドグラインダーセット[無段変速] エスコハンドグラインダーセット[無段変速]エスコ
765税込842
1組(2個)
翌日出荷
[EA818EE-5・-6・-50A・-60A用]替カーボン。
ハンドグラインダーセット[無段変速] エスコハンドグラインダーセット[無段変速]エスコ
610税込671
1組(2個)
翌日出荷
[EA818EA-1A用]替カーボン。
マイクログラインダーセット(無段変速・充電式) エスコマイクログラインダーセット(無段変速・充電式)エスコ
9,930税込10,923
1台
翌日出荷
小型強力モーターを搭載 専用シャフトにコレットチャック構造が直接加工されており、Φ2.35mm軸の先端工具を確実にチャッキングします。 お持ちのUSB用充電器で手軽に充電が可能です。 充電中は赤、充電完了後は緑色に点灯します。
用途ガラス彫刻・一般彫刻・彫金・模型工作・穴あけ・研磨仕様●バッテリー:3.7V(リチウムイオン2.6Ah)●コレットチャック:Φ2.35mm●回転数:9,000~15,000rpm(スイッチ付 無断電子コントロール)●全長:190mm●重量:190g●定格使用時間:連続作業20分●充電時間:約3時間●付属品:スパナダイヤモンドビット×1ハイスビット×1軸付き砥石(GC)×1専用ビットケースUSBケーブル(Type-A、micro Type-B)アズワン品番65-2229-29
18000rpm ペンシルグラインダー エスコ18000rpm ペンシルグラインダーエスコ
11,200税込12,320
1セット
翌日出荷
ガラス、金属等の文字彫刻や、サビ落とし等に。 絶縁構造、無段変速 無段変速付で使いやすく、彫刻・模様彫りから精密加工・研磨・研削まで幅広く対応します。
仕様●電源:AC100V●回転数:6000~18000rpm●チャック能力:Φ0.3~3.2mm●コレットチャック:Φ2.35~2.4mm、Φ3.0~3.2mm●キーレスチャック:0.3~3.2mm●定格使用時間:15分●コード長:960mm●全長:180mm●重量:165g●付属品:切断砥石、バフ等先端工具19種アズワン品番65-2228-95
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
25,300税込27,830
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。<br />セット内容:<br />・100mm ディスクグラインダー本体×1<br />・105x1.0mm 切断砥石×10枚(#60)<br />・100x3.0mm オフセット研削砥石×5枚(#36)<br />・工具箱×1<br />ディスクグラインダー本体仕様:<br />・モーター:100V・720W <br />・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm<br />・スピンドル径:M10×1.5<br />・回転数:2800~11000rpm<br />・最大出力:960W <br />・コード長:2.5m<br />・サイズ:104×263mm<br />・重量:1.4kg <br />・替カーボンブラシ:EA813BZ-27<br />・付属品:保護カバー、サイドハンドル<br />・二重絶縁、スピンドルロック付、電子無段変速<br />切断砥石仕様:<br />・外径:105mm<br />・穴径:15mm<br />・粒度:#60<br />・最大回転数:14500rpm<br />・用途:鉄、ステンレス、その他の金属の切断用<br />・高品質酸化アルミ砥粒<br />・安全な両面補強タイプ<br />オフセット研削砥石仕様:<br />・外径:100mm<br />・穴径:15mm<br />・厚み:3mm<br />・粒度:#36<br />・最大回転数:13750rpm<br />・最大使用周速度:72m/s<br />・用途:一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業<br />・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計<br />・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。<br />ケース仕様:<br />・サイズ:430×180×230(H)mm<br />・重量:1040g<br />・材質:ポリプロピレン<br />・中皿1枚付<br /> 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
39,000税込42,900
1セット
翌日出荷
セット内容:本体×1、ケース、セラミックフラップディスク×4枚(#40×2枚、#60×2枚)。付属品:100mmレジノイドフレキシブルトイシ#36、スパナ、サイドハンドル、フィルタ、ホイルガード。二重絶縁。無段変速ダイヤル機能搭載。細径。軽量。コンパクトボディで取り回しに優れ、効率の良い作業が行えます。高効率ブラシレスモーター採用により、モーターが熱くなりにくく、継ぎコード使用時でも性能が低下しにくいため、効率の良い作業が行えます。カーボンブラシの交換も不要です。電動工具本体に「メーカー独自の小形・高効率インバータ回路」を搭載することで、インバータが搭載されていないエンジン発電機でも使用できるようになりました。高効率モーター+電子制御により、負荷をかけても回転数の低下が少なく、研削効率が向上しました。スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。再起動防止機能:スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。回転復帰制御:高負荷作業で回転が停止した後、1.5秒以内に負荷状態を改善すると自動で回転が復帰します。サイドハンドル:上部に取付けることで、狭所作業や切断作業がしやすくなりました。スイッチが入れやすい形状のスイッチノブ。細径ボディで握りやすく、力を入れやすい。キックバック軽減システム:モーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減します。ソフトスタート:起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。2アクションスライドスイッチ:不意なスイッチONを防ぎ、万一の場合にもOFFしやすくなっています。中皿1枚付。中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
仕様セット質量(kg)1.8質量(g)1040回転数(min-1[r.p.m])2800~10000電源100V・1050W・12Aコード長さ(m)2心・2.5モーターブラシレスモーター砥石サイズ(mm)Φ100×穴径 15最大出力1600Wスピンドル径M10×1.5サイズ(mm)309×56×60(H)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)430×180×230
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら