研削 :「安全砥石」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
1回の充電(M18 5.0Ahバッテリー装着時)で、76mmフラップホイールにより100mm黒鉄パイプ35本のバリ取りが可能。5段階の速度調整により、制御性が向上。可変速機能により、用途に合わせ8000-20000RPMまでの速度を調整可能。RAPIDSTOP(TM) ブレーキにより、安全性が向上、2秒未満で停止可能。先端工具互換性 :55mm切断ホイールおよび76mm研磨ホイーを使用可能。スピンドルロック-レンチ1本で先端工具を交換。LEDライト対応
仕様スライドスイッチ、LEDライト
付属品本体、8mmコレット&コレットナット、レンチ、ケース
長さ(mm)410
質量(kg)1.5(本体のみ)、1.7(2.0Ahバッテリー装着時)
直径(Φmm)【先端ツール】軸付き砥石: 最大55、フラップホイール等: 最大76
高さ(mm)83
電圧(V)18
バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM ION
コレットサイズ(mm)6/8
設定値【速度】8000、11000、14000、17000、20,000
適正回転数(min-1)8000-20000(無負荷)
1個
¥42,980
税込¥47,278
8日以内出荷
1回の充電(M18 5.0Ahバッテリー装着時)で、30cmの溶接ビードの除去が可能。コード式製品の代替品として機能を可能とするパワー。回転数(無負荷時):27,000 min-1。RAPIDSTOP(TM) ブレーキで安全性を向上、2秒未満で停止可能。先端工具の互換性 :55mm切断砥石および研磨砥石を使用可能。スピンドルロック-レンチ1本で先端工具を交換。スライド式電源スイッチ
仕様スライドスイッチ
付属品本体、8mmコレット&コレットナット、レンチ、ケース
長さ(mm)390
質量(kg)1.5(本体のみ)、1.7(2.0Ahバッテリー装着時)
直径(Φmm)【先端ツール】軸付き砥石: 最大25、フラップホイール等: 最大55
高さ(mm)83
電圧(V)18
バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM ION
コレットサイズ(mm)6/8
適正回転数(min-1)27000(無負荷)
1個
¥50,980
税込¥56,078
8日以内出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。