研削 :「石材用研磨ディスク」の検索結果
切断や研磨など多様に使用可能。充電式なので電源のない場所にも便利。ON/OFFスイッチはスライドするだけで切替可能で操作簡単。付属のサイドハンドルは作業に合わせて左右どちらにでも取り付け可能
用途金属の切断、石材や木材の研磨に。 ディスクグラインダー 切断 サビ落とし 塗装落とし グラインダー 作業 作業工具 研削 バッテリー 充電式
電圧(V)直流18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約8000
本体質量(kg)1.5
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6
砥石寸法(Φmm)外径100
保証期間1年間(本体のみ)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)37.5×11.5×11.5
取扱説明書(2.72MB)
研削砥石寸法(mm)(内径)15
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。