研削 :「回転研磨砥石」の検索結果
全ての範囲で高トルクを出せます。
超静かで事務所でも使用できます。
超小型制御部を一体構造化した強力マグネットモーター内蔵ストレート形ドリルグラインダーです。
回転工具の軸径は1mm~6mmまでチャックできます。
(尚、サンダー外径は30mm迄。但し3Mブリッスル・マーガレットは80mm迄)
用途回転カッター、軸付砥石(ダイヤ含)・サンダー・超硬バー等
による切削・研磨・穴あけ。
複雑・精密部品の毛ば・バリ取り(3M社製ブラシ使用)
トラスコ品番283-0809
寸法(mm)Φ44×270
消費電力(W)80
チャック能力(mm)1~6.4
最大トルク(g・cm)2500
定格時間連続60分で点検
1台
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。