刃物研ぎグラインダーEARTH MAN(11件のレビュー)当日出荷
刃物研ぎ専用グラインダーの決定版 軽量・コンパクトで扱いやすい 刃物研ぎに最適な回転数 超硬チップも研磨できる、両面使えて経済的な#200ダイヤモンドディスク付
用途鎌・鍬などの刃研ぎに 鋏・ナタ・包丁などの刃欠け修正に 草刈用チップソーの研磨にセット内容本体×1 、ダイヤモンドディスク×1、リング×1、ディスクスパナ×1、シャフトロックスパナ×1粒度#200厚さ(mm)基板:約1周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)200砥石寸法(mm)厚さ約1砥石寸法(Φmm)穴径20ディスク外径(Φmm)100定格時間(分)30
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります