研削 :「回転研磨」の検索結果

研削とは、表面を削る、磨くといった加工を行う電動工具本体です。円盤状の砥石(ディスク)を取り付けて回転させながら表面を削るものがディスクグラインダー。金属のバリ取り、塗料やさび落とし、木目出しなど研削するものに合わせてディスクを交換します。刃の付いたディスクでタイルやレンガなどを切断することも可能。面の研削作業を行うディスクグラインダーに対して、ペンのような形をしており細かい部分、パイプや凹面の内側などを研削するために使うのがルーターです。こちらもアタッチメントは多種あり、様々な素材を削る、磨く作業に対応しています。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンコー(サンコーミタチ)電子ストレートサンダ 無段変速
低速で使えるストレートサンダ。 電子制御モータにより、低速域での作業に最適。 無段階変速で任意の回転数設定が可能。 低速の負荷時でも一定回転数を維持。 起動時の反動が小さいソフトスタート採用。 自動復帰型モータ保護機能搭載。 より安全な二重絶縁構造。 作業時の負担の少ない細径タイプ。
用途作業に適した回転数を設定した研磨作業。 消費電力(W)735 研削砥石寸法(mm)(外径)80(各種先端工具) 最高使用周速度(m/s)72
1台
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(サンコーミタチ)ストレートポリッシャ
回転数5600min-1でステンレスのミガキ、研磨作業に最適。 安心の二重絶縁仕様。 コレットアダプタ標準装備。
用途100mm不織布ホイール・フラップホイール・綿バフ・サイザルバフ等でステンレスミガキ作業 付属品17mmスパナ×2、10/12mmスパナ、ディスクスパナ、スリーブΦ12.7(厚さ25mmのみ対応)、6mmコレット、コレットアダプタ、カーボンブラシ×1セット 消費電力(W)435 研削砥石寸法(mm)(外径)研磨布類:100以下(不織布・フラップホイール等)、バフ類:125以下(綿バフ・サイザル等) 最高使用周速度(m/s)38 アズワン品番64-8613-78 シャフト寸法(mm)M10(1.5)×38
1台
38,980 税込42,878
6日以内出荷

おすすめ人気ランキング