1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アストロプロダクツ電動ミニグラインダー
AC100V電源で使用可能な小型グラインダーです。先端具を変えることによって、研削、研磨、切断など、様々な作業に使用できます。作業に合わせ回転速度が無段階で調節できます。Φ1.6、2.35、3.0、3.2mmのコレットが付属しているので、様々な先端具が取り付け可能です。
付属品コレットΦ1.6mm×1、、コレットΦ2.35mm×1、コレットΦ3.0mm×1(本体装着済み)、コレットΦ3.2mm×1 トラスコ品番253-3255 電源(V)AC100 消費電力(W)130 コード長さ(m)1.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000~32000 定格電流(A)1.3 回転方向正(右)回転 定格使用時間30分 サイズ(mm)L230×W48×H59
1台
3,498 税込3,848
当日出荷