研削 :「手術用マーカー」の検索結果
鉄・アルミニウム・真鍮・銅・プラスチック・ガラス・石・木など各種材質に彫刻できます。ボディーはABS樹脂を使用。振動により文字を刻字します。AC100V 50/60Hz専用
付属品テンプレート 1枚
トラスコ品番229-6021
全長(mm)163.8
消費電力(W)7
芯径(mm)3.4
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
ペン先は耐熱、摩耗、通電性に優れている特殊銅合金を使用しています。
電気のスパークにより文字を刻字します。
用途鉄を主成分とした金属にマーキングできます。<マーキング材質>可:鉄、ステンレス、焼き入れ鋼。不可:アルミ、銅、チタン、ガラス、木材。
トラスコ品番328-8447
質量(kg)6.5
消費電力(W)420
定格電圧(V)100
定格電流(A)4.2
定格周波数(Hz)50/60
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。