トルクをアップし、回転速度とバランスさせたパワータイプです。高性能ブラシレスモーターにより、カーボンブラシの交換が不要です。負荷が変わっても回転速度の変化が少なく、ねばり強く安定した切削・研磨加工が可能です。低速回転から高速回転まで静粛性に優れ、滑らかに思いのまま可変速ができます。
適合(コントロールユニット)NE249
トラスコ品番463-0653
寸法(mm)28.4×108
消費電力(W)76
最大出力(W)76
最大トルク(cN・m)4.8
1本
¥60,980
税込¥67,078
欠品中
トルクをアップし回転速度とバランスさせたパワータイプです。
刃径の大きな先端工具を使用して切削から研磨に最適です。
また、リングを回すだけで先端工具をワンタッチ交換できます。
セット内容マイクログラインダ(IR-310+ENK-250T):1台/標準付属コレットΦ3.0mm(CHH-3.0)・Φ2.35mm(CHH-2.35)/コントローラ(NE249):1台/ハンドピースホルダ:1個/ハンドピーススタンド:1個/電源コード:1個、スパナ(7×5.1):1枚/ピンスパナ(K-233):1枚/L型スパナ(9):1枚
RoHS指令(10物質対応)対応
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。